ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black
ISO 14583, steel 8.8 zinc-nickel, black
Varunr. 400468 20
EAN-nummer 4053479674841
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M8 |
Längd (l1) | 20 mm |
Huvuddiameter (dk) | 16 mm |
Huvudhöjd (k1) | 6 mm |
Standarder | ISO 14583 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 8,8 |
Yta | Zink nickel svart |
Korrosionsskyddsperiod | 480 h |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Platt huvud |
Drevtyp | Invändig torx |
Internt drev | TX45 |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Stigning | 1,25 mm |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Produktklass | A |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!