ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black
ISO 4032 steel 8, zinc-nickel, black
Varunr. 452860210
EAN-nummer 4065746506502
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Gängtyp x nominell diameter (D) | M10 |
Höjd (m1) | 8,4 mm |
Utvändigt drev (s1) | WS16 |
Standarder | ISO 4032 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 8 |
Yta | Zink nickel svart |
Korrosionsskyddsperiod | 720 h |
RoHS-kompatibel | Ja |