Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuiskuruuvinväännin ASS 12-A

Akkuiskuruuvinväännin, ASS 12-A
AKKUISKURUUVINVÄÄNNIN ASS 12-A, RUNKO

Tuotenro 5700132000

EAN 4062856952786

-
Akkuiskuruuvinväännin ASS 12-A

Tuotenro 5700132000
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
Erittäin kevyt 12 V:n iskuruuvinväännin, jossa on vahva vääntö pienestä ja kevyestä rakenteesta huolimatta. Sopii lyhyille yleisruuveille
  • Väsymätön työskentely kevyen ja kompaktin rakenteen ansiosta

  • Integroidut LED-valot valaisevat työalueen

  • Akun varaustilan jatkuva seuranta akussa olevan varaustilan merkkivalon avulla

  • Yhteensopiva kaikkien 10,8 V:n ja 12 V:n akkukäyttöisten tuotteiden kanssa

Tangentiaalinen iskukoneisto = ruuvinväännin kiertää istukallaan yksinomaan ruuvia – ei rannetta, toimii ilman voimia syövää vastamomenttia.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

0-2600 rpm

Iskuluku vähint./enint.

0-3100 rpm

Vääntömomentti enint., kova ruuvaus

105 Nm

Soveltuu ruuville

M4 - M12

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Kuusiokolo, 1/4 tuumaa

Pituus (kokonaispituus)

137 mm

Leveys

55 mm

Korkeus

178 mm

Koneen paino akun kanssa

0,96 kg

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

0 Ah

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akku Würth-koneille, Li-ion, 12 V

AKKU LI-ION 12V/4,0AH

Kompakti 12 V:n akku