Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuiskuruuvinväännin ASS 12-A

Akkuiskuruuvinväännin, ASS 12-A
AKKUISKURUUVINVÄÄNNIN ASS 12-A 2.0AH
MASTER

Tuotenro 5700132002
EAN 4062856952762

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin kevyt 12 V:n iskuruuvinväännin, jossa on vahva vääntö pienestä ja kevyestä rakenteesta huolimatta. Sopii lyhyille yleisruuveille

Ei väsymisen merkkejä työskenneltäessä.


Erittäin kevyen, lyhyen ja kompaktin muotoilun ansiosta



Täydellinen työskentelyalueen valaisu


Kolme LED-valoa laitteen päässä valaisevat ruuvauspisteen tarkasti.



Akun varaustilan näyttö


Akkuvarauksen ilmaisin varmistaa, että akku ei pääse tyhjenemään odottamattomasti.



Yhteensopiva 10,8 V:n ja 12 V:n akkukäyttöisten tuotteiden kanssa

Tangentiaalinen iskukoneisto: ruuvinväännin kiertää istukallaan yksinomaan ruuvia – ei rannetta: tangentiaalinen iskukoneisto toimii ilman voimia syövää vastamomenttia.



HUOM !! 5700132000 AKKUISKURUUVINVÄÄNNIN ASS 12-A, RUNKO on ilman akkua
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
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

0-2600 rpm

Iskuluku vähint./enint.

0-3100 rpm

Vääntömomentti enint., kova vääntö

105 Nm

Soveltuu ruuville

M4 - M12

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Kuusiokolo, 1/4 tuumaa

Kokonaispituus

137 mm

Leveys

55 mm

Korkeus

178 mm

Koneen paino akun kanssa

0,96 kg

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti

2 Ah

Akkuiskuruuvinväännin ASS 12-A sisältää:
2 x
Akku Würth-koneille, Li-ion, 12 V

AKKU LI-ION 12V/2,0AH

MASTER
Kuvaus:
2 Ah
Kompakti 12 V:n akku
Määrä: 2 x
1 x
Laturi 12 V, AL 40-LI 10,8 V- ja 12 V -litium-ioniakulle

LATURI AL40-LI

MASTER
Kuvaus:
12 V
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akku Würth-koneille, Li-ion, 12 V

AKKU LI-ION 12V/4,0AH

Kompakti 12 V:n akku