Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akku Würth-koneille, Li-ion, 12 V

Akku, litium-ioni, 12 V
AKKU LI-ION 12V/2,0AH

Tuotenro 5700139002

EAN 4065233000230

-
Akku Würth-koneille, Li-ion, 12 V

Tuotenro 5700139002

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kompakti 12 V:n akku
  • Erittäin kestävä

  • Pienikokoinen ja tehokas akku, jolla ei ole muisti-ilmiötä


Akuille sopivat laturit:


  • Akut 5700 139 002 ja 5700 996 400, laturi 5700 139 400

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

12 V/DC

Akun/pariston kapasiteetti

2 Ah

Latausaika

35 min

Sopivat laturit

AL 30-Li

Tuotteen paino

180 g

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot