Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkumulticutter MS 12-A

Akkukäyttöinen Multi-Cutter, MS 12-A
AKKUMULTICUTTER MS 12-A, RUNKO

Tuotenro 5700140000

EAN 4065746472449

-
Akkumulticutter MS 12-A

Tuotenro 5700140000
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
Pienikokoinen, kompakti ja ergonominen
  • Välttämätön sisätilojen rakentamisessa ja eri materiaalien sahauksessa, hiomisessa, raaputtamisessa ja kaavinnassa

  • Erittäin käyttäjäystävällinen ja ergonominen pienen kahvan ympärysmitan ansiosta

  • Kevyt rakenne, joka takaa helpon käsittelyn ja erinomaisen käyttömukavuuden

  • Ergonominen muotoilu ja liukumaton pinta optimaaliseen käsittelyyn

  • Portaattomasti säädettävä nopeus tarkoittaa, että voit säätää oikean nopeuden jokaiseen käyttökohteeseen

Kierrosluku 5 000 - 20 000 rpm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

12 V

Värähtelyluku vähint./enint.

5,000-20,000 1/min

Värähtelykulma

2,8 astetta

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Starlock

Koneen paino akun kanssa

1 kg

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

2 Ah

Tuotteen paino

0,800 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Sahanteräsarja, Starlock

SAHANTERÄ SARJA 5-OS STARLOCK

Starlock-sahanterien aloitussarja kätevässä varastolaatikossa useiden eri materiaalien työstämiseen rakennustyömaalla
x 1 kpl
Starlock-sahanterä, kaksoishammastus

SAHANT STARLOCK 32X50MM TUPLA HAMMASTUS

Puhtaaseen leikkuuseen ja upotussahaukseen ilman repeämiä
Starlock-sahanterä, kaksoishammastus

SAHANT STARLOCK 65X40MM TUPLA HAMMASTUS

Puhtaaseen leikkuuseen ja upotussahaukseen ilman repeämiä
Kolmikulmainen Starlock-hiomatuki

TUKILAIKKA STARLOCK 90X90 MM TARRA

Hiomalaikka, jonka erityisen pehmeät kulmat helpottavat työskentelyä
x 1 kpl
Starlock-kovametallisahanterä, yksittäinen hammastus

SAHANT STARLOCK 32X40 MM KOVAMETALLI

Tehokas sahanterä erittäin vaativiin käyttökohteisiin, hyvä suorituskyky ja pitkä työkalun käyttöikä. Katkaisuun ja upotusleikkauksiin metallille
Starlock-segmenttisahanterä, hammastettu reuna

SEGMENTTISAHANTERÄ STARLOCK D100 MM

Sopii erityisesti eristemateriaalien ja lattian eristelevyjen leikkaamiseen
x 1 kpl
Starlock-kovametalliraspi, hiomalevy

RASPI STARLOCK D 70 MM KOVAMETALLI

Ammattikäyttöön sopiva 3 in 1 -laattatyökalu seinä- ja lattialaattojen poistoon ja saumauslaastin pois hiontaan laattoja vaihdettaessa
x 1 kpl
Segmentoitu Starlock-timanttisahanterä, Longlife

SAHANTERÄ STARLOCK D 85 MM TIMANTTITERÄ

Laastin poistamiseen vaurioituneista laatta- ja laastisaumoista sekä laattojen, lasikuidun ja lujitemuovien leikkaamiseen kovuuteen 6 asti. Sopii erinomaisesti kulmien ja reunojen työstöön
x 1 kpl
Starlock-lasta

KAAVINTA LASTA STARLOCK 52X38 MM

Silikonisaumojen vaihtamiseen sekä mattoliiman ja maalijäämien poistamiseen
x 1 kpl
Starlock-veitsi

MONIKÄYTTÖVEITSI STARLOCK 24/11 MM

Leikkaa helposti ja nopeasti niin vedettäessä kuin työnnettäessäkin.
x 1 kpl
Starlock-sahanterä, yksittäinen hammastus

SAHANT STARLOCK 32X50MM YLEISHAMMASTUS

Monikäyttöinen sahanterä rakennustyömaalle karkeaan leikkaukseen ja upotussahaukseen
Starlock-sahanterä, yksittäinen hammastus

SAHANT STARLOCK 65X40MM YLEISHAMMASTUS

Monikäyttöinen sahanterä rakennustyömaalle karkeaan leikkaukseen ja upotussahaukseen
Starlock-segmenttisahanterä

SAHANTERÄ STARLOCK D 85 MM BI- METALLI

Ihanteellinen upotussahaukseen, kulmien työstämiseen ja ovenkarmien asennukseen
x 1 kpl
Starlock-sahanterä, yksittäishammastus, kapea lukkojen ja saranoiden upotusten tarkkaan jälkityöstöön

SAHANT STARLOCK 10X20MM BI-METALLI

Lukkojen ja saranoiden upotusten tarkkaan jälkityöstöön.
x 1 kpl
Hiomalevy/kovametalliraspi, Starlock, kolmikulmainen

HIOMALEVY RIFF 90 RT20 STARLOCK KOVAMET

Erityisen pitkään hiontaan. Poistaa erittäin hyvin betonin jäänteitä, laattalaastia, liimajäänteitä, maalia, lasikuitua, epoksia, hiilikuitua ja puuta.
x 1 kpl
Hiomalevy/kovametalliraspi, Starlock, kolmikulmainen

HIOMALEVY RIFF 90 RT40 STARLOCK KOVAMET

Erityisen pitkään hiontaan. Poistaa erittäin hyvin betonin jäänteitä, laattalaastia, liimajäänteitä, maalia, lasikuitua, epoksia, hiilikuitua ja puuta.