Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkurasvapuristin FP 12-A

Akkurasvapuristin FP 12-A
AKKURASVAPURISTIN FP 12-A
MASTER
FP 12-A

Tuotenro 57002001
EAN 4050641867551
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tukeva ja kätevä, akkukäyttöinen rasvapuristin voitelukohtien voitelemiseen.

Suuri käyttöpaine


Mahdollistaa kaikkien tavallisten rasvojen käytön.




Ergonominen muotoilu


Laite sopii hyvin käteen, työskentely on miellyttävää ja vaivatonta.




Litium-ioniakku


Pitkä käyttöaika yhdellä latauksella. Akkuvarauksen ilmaisin näyttää, paljonko akussa on virtaa jäljellä.




Monia käyttökohteita


Rasva voidaan levittää patruunoista, makkaroista tai muista putkimaisista rasvapakkauksista-




Vankka laiterakenne


Likaantuminen ei vahingoita laitetta: pitkä käyttöikä.

Huomautus

Rasvan täyttöä varten tarvitaan täyttöletku, käytettäessä rasvantäyttölaitetta tuotenumero 098602.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi taata tiettyä lopputulosta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
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
Käyttöjännite

12 V/DC

Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti

3 Ah

Käyttöpaine enint.

562 bar

Kapasiteetti patruunoilla

411 g

Letkun paine enint.

690 bar

Koneen paino akun kanssa

3,3 kg

Akkurasvapuristin FP 12-A sisältää:
1 x
Laturi AL 60-LI 12 V litium-ioniakulle

AKKULATURI AL 60-LI

Määrä: 1 x
1 x
Akku Würth-koneille, Li-ion, 12 V

AKKU LI-12V/3,0AH

Kuvaus: Kompakti 12 V:n akku
Määrä: 1 x
Työkalulaukku, nailon, vetoketjulla
1 x
Työkalulaukku, nailon, vetoketjulla

TLBG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)