Pölynpoistolaite
Akkuporavasaran H 28-MA(S) pölynkeräyslaite
PÖLYNPOISTOLAITE H28-MAS AV
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Poistaa lähes kaiken porauspölyn
Suojaa sisätiloja porauksessa syntyviltä pölyhiukkasilta.
Ulkoista pölynimuria ei tarvita
Laitteessa on imutoiminto. Laite saa virtaa poravasarasta pistokeliittimen kautta
Automaattinen imutoiminto
Imutoiminto käynnistyy automaattisesti poravasaran kytkimestä. Imu kestää noin neljä sekuntia. Näin laite imee kaiken pölyn eikä pölyä pääse putoamaan alas, kun poranterä vedetään pois porauskohteesta.
Ehkäisee liian syvien reikien poraamisen
Säädettävä syvyysrajoitin
Työskentelyalue valaistaan erinomaisesti
Pohjan LED-valon ansiosta teleskooppivarsi ei varjosta työskentelyaluetta.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 28 V/DC |
Soveltuu vähint./enint. poranterän halkaisijalle | 1-16 mm |
Soveltuu vähint./enint. poranterän pituudelle | 50-160 mm |
Poraussyvyys enint. / jakso | 90 mm |
Paino | 1,74 kg |
Materiaali | Muovi/metalli |