Akkuporavasara, H 28-MAS, tärinävaimennettu
Akkuporavasara, tärinänvaimennus, H 28-MAS
AKKUPORAVASARA H 28-MAS AV ORSY
MASTER

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä, vähän huoltoa vaativa moottori
Iskutyökalu, jonka hiiliharjaton EC-moottori ja sähköpneumaattinen iskutoiminto takaavat saman poraustehokkuuden kuin verkkovirtakoneissa.
Kevyt, hyvä suorituskyky, ei akun muisti-ilmiötä
Litium-ioniteknologiaa.
Akun varaustilan jatkuva seuranta
Varaustilan näyttö akussa
Yleiskäyttöön
Iskun poiskytkentä, piikkaustoiminto, suunnanvaihto ja kaasukytkin
Sisältää vaihdettavan poraistukan
SDS-plus-istukka voidaan vaihtaa toimitukseen sisältyvään pikavaihtoistukkaan lyhyen kahvan ansiosta.
Istuu hyvin käteen, joten työskentely on vaivatonta
Kevyt, pienikokoinen ja ergonominen malli, jossa on tärinänvaimennus.
Valaisee työskentelyalueen erinomaisesti
LED-valo on asetettu siten, ettei poraistukka varjosta työaluetta.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Sopii betonin sekä tavalliseen metallin ja puun poraukseen tai kevyeen muurauksen korjauspiikkaukseen.
Käyttöjännite | 28 V/DC |
Akkujen määrä / akkukapasiteetti | 2 x 3 Ah |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 0-1350 rpm |
Iskuluku vähint./enint. | 0-5000 rpm |
Iskuenergia | 4.1 J |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | SDS-plus / vaihdettavalle poranistukalle |
Koneen paino akun kanssa | 4,75 kg |
Suositeltu poran halkaisija vähint./enint., betoni | 6-28 mm |
Poran halkaisija enint., betoni | 28 mm |
Poran halkaisija enint., teräs | 13 mm |
Kokonaispituus | 375 mm |
Korkeus | 260 mm |
Kruunuporanterän halkaisija enint., betoni | 75 mm |
ASENNUSSPRAY 100 ML

CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!