Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuporakone ABS 12 COMPACT M-CUBE

Akkuporakone ABS 12 COMPACT
AKKUPORA ABS 12 COMPACT, RUNKO

Tuotenro 5701101000

EAN 4061975218988

-
Akkuporakone ABS 12 COMPACT M-CUBE

Tuotenro 5701101000
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
Erittäin pienikokoinen ja tehokas akkuporakone yleisimpiä poraus- ja ruuvaustöitä varten
  • Väsyttämätön työskentely kevyen ja kompaktin rakenteen ansiosta

  • Moottorin jatkuva valvonta; suojaustoiminto sammuttaa moottorin ennen sen jumittumista, ylikuormittumista tai ylikuumenemista

  • Työkalujen tukeva kiinnitys räikkä- ja lukitustoiminnolla varustettuun poraistukkaan, soveltuu 0,8-10 mm:n työkaluille

  • Integroidut LED-valot valaisevat työalueen

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

12 V/DC

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint.

0-400 / 0-1500 rpm

Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus

32 / 19 Nm

Poraistukan kiinnitysleveys vähint./enint.

0,8-10 mm

Poraistukan kiinnitys

3/8 x 24 UNF

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

0 Ah

Poraushalkaisija enint., teräs

10 mm

Ruuvin halkaisija enint.

6 mm

Pituus (kokonaispituus)

177 mm

Korkeus

215 mm

Koneen paino akun kanssa

1,21 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akku Li-ion 12 V M-CUBE

AKKU LI-ION 12V/2,0AH M-CUBE BASIC

Kompakti, tehokas ja kestävä 12 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
x 1 kpl
Akku Li-ion 12 V M-CUBE

AKKU LI-ION 12V/3,0AH M-CUBE BASIC

Kompakti, tehokas ja kestävä 12 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
x 1 kpl
Akkulaturi ALG, 12 V, BASIC M-CUBE

AKKULATURI ALG 12/2 BASIC

Sopii ladattaville 12 V BASIC M-CUBE -litium-ioniakuille
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Cetus®X-treme-suojalasit

SUOJALASI WÜRTH CETUS X-TREME KIRKAS

Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla
x 1 kpl
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

PORANTERÄ ZEBRA PLUS D338 6,00 MM

Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.