Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuruuvinväännin AS 12 COMPACT M-CUBE

Akkuruuvinväännin AS 12, 1/4" COMPACT
AKKURUUVINVÄÄNNIN AS 12 COMPACT, RUNKO
MASTER M-CUBE

Tuotenro 5701104000
EAN 4061975218902

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin pienikokoinen ja tehokas akkuruuvinväännin yleisimpiä poraus- ja ruuvaustöitä varten
  • Vaivatonta työskentelyä myös pään yläpuolisissa ja ahtaissa kohteissa.

  • Kompakti, kevyt ja ergonominen muotoilu. Kapea kahva ja tukeva jalusta akun liukujärjestelmän ansiosta

  • Moottorin jatkuva valvonta; moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.

  • Integroidun pikavaihtopidikkeen ansiosta ¼ tuuman E 6.3 -kärkien vaihto onnistuu nopeasti ja ilman työkaluja

  • LED-valo akun jalassa varmistaa, että työalue on hyvin valaistu


HUOM !! 5701104000 AKKURUUVINVÄÄNNIN AS 12 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.
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
Käyttöjännite

12 V/DC

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint.

0-400 / 0-1500 rpm

Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus

32 / 19 Nm

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Kuusiokolo, 1/4 tuumaa

Koneen paino akun kanssa

1,09 kg

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti

0 Ah

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Cetus®X-treme-suojalasit

SUOJALASI WÜRTH CETUS X-TREME KIRKAS

CETUS
Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla