Akkuruuvinväännin AS 12 COMPACT M-CUBE
Akkuruuvinväännin AS 12, 1/4" COMPACT
AKKURUUVINVÄÄNNIN AS 12 COMPACT, 2X2.0AH
MASTER M-CUBE

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vaivatonta työskentelyä myös pään yläpuolisissa ja ahtaissa kohteissa.
- Kompakti, kevyt ja ergonominen muotoilu. Kapea kahva ja tukeva jalusta akun liukujärjestelmän ansiosta
- Moottorin jatkuva valvonta; moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.
- Integroidun pikavaihtopidikkeen ansiosta ¼ tuuman E 6.3 -kärkien vaihto onnistuu nopeasti ja ilman työkaluja
- LED-valo akun jalassa varmistaa, että työalue on hyvin valaistu
HUOM !! 5701104000 AKKURUUVINVÄÄNNIN AS 12 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 12 V/DC |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint. | 0-400 / 0-1500 rpm |
Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus | 32 / 19 Nm |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | Kuusiokolo, 1/4 tuumaa |
Koneen paino akun kanssa | 1,09 kg |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti | 2 Ah |
AKKU LI-ION 12V/2,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAKKULATURI ALG 12/2 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
BG-(ABS12 COMPACT)-12V
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!