Akkupatruunapuristin AKP 12 COMPACT M-CUBE
Akkupatruunapuristin AKP 12 COMPACT
AKKUPATRUUNAPURISTIN AKP 12 COMP, RUNKO
MASTER M-CUBE

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Normaalissa käytössä 310 ml:n patruunoille, voidaan käyttää myös 400 ja 600 ml:n makkaroiden kanssa valinnaisten lisävarusteiden avulla
- Työntötangon välitön irrotus ja automaattinen palautus estävät tiiviste-/liimamassan jälkipursuamisen/-valumisen
- Akun varaustilan ilmaisin mahdollistaa akkuvarauksen jatkuvan tarkkailun
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
AKP 12 soveltuu ensisijaisesti tiivistemassoille, joiden viskositeetti on alhainen. AKP 18 COMPACT -puristin soveltuu liimoille ja tiivistemassoille, joiden viskositeetti on korkea, kuten tuulilasiliimoille.
Käyttöjännite | 12 V/DC |
Akkujen / paristojen määrä | 0 KPL |
Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti | 3 Ah |
Puristusvoima | 1780 N |
Koneen paino akun kanssa | 2,1 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!