Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkupuukkosaha AFS 12 COMPACT M-CUBE

Akkupuukkosaha AFS 12 COMPACT
AKKUPUUKKOSAHA AFS 12 COMPACT, RUNKO
MASTER M-CUBE

Tuotenro 5701109000
EAN 4061975203564

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pienikokoinen ja tehokas 12 V:n puukkosaha puun, muovin ja metallin sekä kipsilevyn sahaamiseen

Vaivaton käyttää


Kapea kahva ja suuri tartuntapinta takaavat hyvän ergonomian ja vähentävät rasitusta.



Terän vaihto ei vaadi työkaluja


Sahanterän pikavaihtopidike takaa nopean ja helpon vaihdon.



Portaaton kytkin


Työnopeuden optimaalinen säätö ja hidas käynnistys on mahdollista portaattomalla kytkimellä.



Parempi turvallisuus


Mukana toimitettava vyöpidike mahdollistaa turvallisen ripustamisen muiden töiden ajaksi.


Toimitussisältö tuotteelle 5701 109 002
  • 2 kpl Akku Li-Ion 12V/2,0Ah M-Cube Basic / 5703 120 000

  • 1 kpl Akkulaturi Alg 12/3 Basic / 5705 730 000

  • 1 kpl laukku


HUOM !!! 5701 109 000 AKKUPUUKKOSAHA AFS 12 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.
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
Käyttöjännite

12 V/DC

Iskunopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

0-3000 rpm

Liikkeen pituus

12,5 mm

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Pikavaihto kiinnitys

Koneen paino akun kanssa

1,31 kg

Koneen paino ilman akkua

1,05 kg

Suositeltu sahanterän pituus enint.

152 mm

Kokonaispituus

268 mm

Leveys

76 mm

Korkeus

191 mm

Leikkuusyvyys enint., puu

70 mm

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Kokonaispaino/uloin pakkaus

0,71 kg

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puukkosahanterä, kolme tähteä, Multiblade

PUUKKOSAHT 200MM JAKO2,2-4,6 5KPL RAK

Progressiivisen hammastuksen ansiosta ihanteellinen ohuille ja paksuille materiaaleille ja varmistaa samalla nopean leikkauksen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, Multiblade, puulle, kolme tähteä

PUUKKOSAHT 200MM JAKO2-4 5KPL PUU

Progressiivisen hammastuksen ansiosta ihanteellinen ohuille ja paksuille materiaaleille ja varmistaa samalla nopean leikkauksen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, Multiblade, metallille, kolme tähteä

PUUKKOSAHT 150MM JAKO 1,75-3,2 5KPL MET.

Progressiivisen hammastuksen ansiosta ihanteellinen ohuille ja paksuille materiaaleille ja varmistaa samalla nopean leikkauksen
x 1 kpl
Cetus®X-treme-suojalasit

SUOJALASI WÜRTH CETUS X-TREME KIRKAS

CETUS
Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla