Akkukulmahiomakone AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Akkukäyttöinen kulmahiomakone AWS 18-125 P COMPACT
AKKUKULMAHIOMAKONE AWS18-125P COMP RUNKO
MASTER M-CUBE

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Moottorin jatkuva valvonta ja sammutustoiminto
Merkkivalo varoittaa ylikuormituksesta. Jos moottori on ylikuormittunut tai jumissa pitkään, moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin.
Pitkä moottorin käyttöikä
Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori. Jäähdytysaukon ritilä tuo lisäsuojaa roskilta.
Turvallinen käyttää
Turvakytkin ja jarrutoiminto varmistavat, että laikka pysähtyy nopeasti, kun kytkin vapautetaan.
Nopea työstötavan vaihto
Pikalukitusmutterijärjestelmä ja laikansuojuksen säätö eivät vaadi työkaluja
Kätevään ja vaivattomaan työskentelyyn
Erittäin kompakti ja ergonominen malli, jossa on tärinävaimennettu kahva
HUOM !! 5701402000 AKKUKULMAHIOMAKONE AWS18-125P COMP RUNKO on ilman akkua.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 18 V/DC |
Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija | M14 |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 11000 rpm |
Katkaisulaikan halkaisija enint. | 125 mm |
Koneen paino ilman akkua | 1,98 kg |
Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti | 0 Ah |
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!