Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

Akkuporakone ABS 18 POWER
AKKUPORA ABS 18 POWER, RUNKO

Tuotenro 5701404000

EAN 4061975196606

-
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

Tuotenro 5701404000
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
Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
  • Moottorin jatkuva valvonta; suojaustoiminto sammuttaa moottorin ennen sen jumittumista, ylikuormittumista tai ylikuumenemista

  • Tehokas, vain vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, jolla on pitkä käyttöikä

  • Integroidut LED-valot valaisevat työalueen

  • Vankka rakenne varmistaa, että kaikki osat soveltuvat kovaan käyttöön rakennustyömailla ja kestävät pudotuksen tavanomaiselta työskentelykorkeudelta.

  • 13 mm metallinen poraistukka juotetuilla kovametallisilla puristusleuoilla takaa pitkän käyttöiän ja vähäisen kulumisen. Erittäin kovat puristusleuat varmistavat tiukan otteen poranterän varresta

  • Elektroninen signaalikytkin takaa tarkan ja miellyttävän työskentelyn


HUOM !! 5701404000 AKKUPORA ABS 18 POWER, RUNKO on ilman akkua.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

18 V/DC

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint.

0-550 / 0-2000 rpm

Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus

140 / 60 Nm

Poraistukan kiinnitysleveys vähint./enint.

1,5-13 mm

Poraistukan kiinnitys

1/2 x 20 UNF

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

0 Ah

Poraushalkaisija enint., teräs

13 mm

Poraushalkaisija enint., alumiini

13 mm

Suositeltu poraushalkaisija enint., metalli

13 mm

Ruuvin halkaisija enint.

12 mm

Pituus (kokonaispituus)

205 mm

Korkeus

260 mm

Koneen paino akun kanssa

2,2 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

SALKUN SISÄOSA ABS 18 POWER-COMBI 8.4.2

Sopii täydellisesti Würth MASTER- tai M-CUBE-koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Cetus®X-treme-suojalasit

SUOJALASI WÜRTH CETUS X-TREME KIRKAS

Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla
x 1 kpl
Senkkausterä EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SENKKAUSTERÄ EU 90A 16,5MM 3-L HSCO VIOL

Täydelliseen upotukseen sopiva monipuolinen työkalu, epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.
x 1 kpl
Kierukkaporanterä HSCo DIN 338 MFD Speed

PORANTERÄ 8,00 HSCO MFD SPEED D338 RN

Huippunopea poranterä manuaaliseen käyttöön. Poranterällä voidaan porata tarkkoja reikiä lähes kaikkiin materiaaleihin, esimerkiksi ruostumattomaan teräkseen (kuten V2A ja V4A), lämmönkestävään teräkseen ja titaaniin. Poranterä sopii myös yleiseen käyttöön tavallisessa teräksessä, jonka lujuus on 1 200 N/mm², sekä valuraudassa ja ei-rautapitoisissa metalleissa (esimerkiksi alumiinissa, alumiiniseoksissa, pronssissa ja muovissa).
Konekierretappi, HSCo Multi Performance pohjareiille DIN 371/376

KONEKIERRETAPPI DIN 371 M6 45AS VIOLET

Erittäin suorituskykyinen kierretappi, jossa on hyödynnetty uuden sukupolven varsien muotoilua (monikulmaisen ja sylinterimäisen varren yhdistelmä, Ø M4–M12), sopii monipuoliseen käyttöön lähes kaikkiin koneisiin ja kaikille materiaaleille, kuten tavallisille teräksille, ruostumattomille teräksille (esim. V2A, V4A), titaanille, lämmönkestäville teräksille, erikoislujille teräksille (lujuudeltaan enintään 1 200 N/mm²) sekä valumateriaaleille. Soveltuu myös ei-rautapitoisille metalleille, kuten alumiinille, alumiiniseoksille, pronssille ja muoville.