Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuiskuporakone ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Akkuiskuporakone ABS 18 POWER COMBI
AKKUPORA ABS 18 POWER COMBI, RUNKO

Tuotenro 5701405000

EAN 4061975196651

-
Akkuiskuporakone ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Tuotenro 5701405000
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
Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, jossa on iskutoiminto ja jonka vääntömomentti on 140 Nm
  • Toiminnon valintakytkimen avulla voi toimintoa vaihtaa nopeasti ja helposti ruuvauksen, porauksen ja iskuporauksen välillä käyttötarkoituksen mukaan.

  • Elektroninen suojaustoiminto valvoo moottoria jatkuvasti ja sammuttaa moottorin ennen sen jumittumista tai ylikuumenemista

  • Tehokas ja pitkäikäinen, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, joka pitää nopeuskäyrän vakaampana myös kuormitettuna

  • LED-valo akun jalassa varmistaa, että työalue on hyvin valaistu

  • Vahva rakenne, sopii raskaaseen työmaakäyttöön

  • Erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen kuluminen

  • 13 mm:n metallinen Röhm-istukka juotetuilla kovametallisilla puristusleuoilla

  • Elektroninen signaalikytkin

Akku tuotenumerolla 5704 180 000

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

18 V/DC

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint.

0-550 / 0-2000 rpm

Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus

140 / 60 Nm

Iskuluku enint.

32000 rpm

Poraistukan kiinnitysleveys vähint./enint.

1,5-13 mm

Koneen paino akun kanssa

2,3 kg

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

0 Ah

Poraushalkaisija enint., teräs

13 mm

Ruuvin halkaisija enint.

12 mm

Pituus (kokonaispituus)

215 mm

Korkeus

260 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

SALKUN SISÄOSA ABS 18 POWER-COMBI 8.4.2

Sopii täydellisesti Würth MASTER- tai M-CUBE-koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Cetus®X-treme-suojalasit

SUOJALASI WÜRTH CETUS X-TREME KIRKAS

Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla
x 1 kpl
Reikäsaha, HSS-bimetalli, Longlife & Speed HSCo8

REIKÄSAHA ZEBRA 83 MM HSSCO BI-METALLI

Teräkselle / ruostumattomalle teräkselle. Erittäin suuri porausnopeus ja pitkä käyttöikä jopa kiinteitä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kappaleita käsiteltäessä
x 1 kpl
Konepuuporanterä, spiraali, Longlife & Speed

KONEPUUPORANTERÄ 14/390/460 MM SPIRAALI

Huipputehokas puuporanterä, jonka kierrekärjen ja kierteen kyljen geometria on uudenlainen ja jossa on offset-leikkuupää. Erityispinnoite takaa optimaalisen tehon vähäisellä kitkalla, ja leikkuuterän käyttöikä on huomattavasti pidempi porattaessa syviä reikiä havupuuhun ja kaikkiin lehtipuihin