Akkuiskuporakone ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Akkuiskuporakone ABS 18 POWER COMBI
AKKUPORA ABS 18 POWER COMBI, 2X5.0AH
MASTER M-CUBE




Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopea työstötavan vaihto
Toiminnon valintakytkimen avulla voi vaihtaa nopeasti ja helposti ruuvaamisen, poraamisen ja iskuporauksen välillä.
Vahva rakenne
Vaativiin oloihin rakennustyömailla, kaikki osat kestävät myös pudotuksen normaaleista työskentelykorkeuksista.
Jatkuva moottorin seuranta
Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.
Pitkä moottorin käyttöikä
Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori. Pitää myös nopeuskäyrän vakaampana kuormituksessa.
Erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen kuluminen
- 13 mm:n metallinen Röhm-istukka, jossa juotetut kovametalliset puristusleuat
- Elektroninen signaalikytkin
Hyvin valaistu työalue
LED-valo akun jalassa
HUOM !! 5701 405 000 AKKUPORA ABS 18 POWER COMBI, RUNKO on ilman akkua
Tuotteen 5701 405 006 akun koodi on 5704 180 000
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 18 V/DC |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint. | 0-550 / 0-2000 rpm |
Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus | 140 / 60 Nm |
Iskuluku enint. | 32000 rpm |
Poraistukan avainväli vähint./enint. | 1,5-13 mm |
Koneen paino akun kanssa | 2,3 kg |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti | 5 Ah |
Poran halkaisija enint., teräs | 13 mm |
Ruuvin halkaisija enint. | 12 mm |
Kokonaispituus | 215 mm |
Korkeus | 260 mm |
AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRSALKUN SISÄOSA ABS 18 POWER-COMBI 8.4.2
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!