Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE
Akkuiskuruuvinväännin, ASS 18-1/2" COMPACT
AKKUMUTTERIVÄÄNNIN ASS18-1/2 COMPT RUNKO
Tuotenro 5701406000
EAN 4061975268198
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kolme tehotasoa sekä automaattitoiminto, joka sammuttaa moottorin, kun iskumekanismi käynnistyy, mikä vähentää ruuviliitännän vaurioitumisen vaaraa
- Suuren pyörimisnopeuden ja iskutaajuuden ansiosta irrotusmomentti on jopa noin 800 Nm, mikä mahdollistaa myös kiinni juuttuneiden pyöränmutterien irrotuksen
- Hiiliharjaton moottori on helppohoitoinen, pitkäikäinen ja tehokas sekä suojattu ylikuormitukselta
- Kompakti ja kevyt rakenne sekä kumipintainen kahva tekevät työskentelystä vaivatonta ja käyttäjäystävällistä
- Ei ranteeseen kohdistuvaa takapotkua tai vääntöä
- Vaihteistopään kolme LED-valoa valaisevat työskentelyalueen optimaalisesti
Iskevät vääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella sen jälkeen, kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä. Käytä kuulonsuojaimia ja silmiensuojaimia.
HUOM ! 5701406000 AKKUMUTTERIVÄÄNNIN ASS18-1/2 COMPT RUNKO on ilman akkua
Tiedot(X)
ASS 18-1/2″ COMPACT M-CUBE sopii erinomaisesti ruuviliitäntöjen kiristykseen ja irrotukseen enintään kokoon M20 saakka.
Autoteollisuudessa ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE -väännin soveltuu erinomaisesti pyörän kiinnitystarvikkeiden, ruuvien ja muttereiden avaamiseen.
Automaattitoiminto sopii vain ruuviliitoksiin, jotka eivät vaadi tiettyä vääntömomenttia. Iskumekanismia käytettäessä kun ruuvi on kiristetty loppuun (ruuvin pää koskettaa työkappaletta), moottori sammuu automaattisesti.
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 0-2750 rpm |
Iskuluku vähint./enint. | 0-3500 rpm |
Vääntömomentti enint., kova ruuvaus | 460 Nm |
Soveltuu ruuville | M10 - M20 |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Ulkoinen neliö, 1/2 tuumaa |
Pituus | 199 mm |
Leveys | 71 mm |
Korkeus | 253 mm |
Koneen paino akun kanssa | 2,4 kg |
Akkujen / paristojen määrä | 0 KPL |
Akun/pariston kapasiteetti | 0 Ah |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!