Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE
Akkuiskuruuvinväännin ASS 18 1/2" COMPACT
AKKUMUTTERIVÄÄNNIN ASS18-1/2 COMPT 2X5AH
MASTER M-CUBE

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kolme tehotasoa sekä automaattitoiminto, joka sammuttaa moottorin, kun iskumekanismi käynnistyy, mikä vähentää ruuviliitännän vaurioitumisen vaaraa
- Suuren pyörimisnopeuden ja iskutaajuuden ansiosta irrotusmomentti on jopa noin 800 Nm, mikä mahdollistaa myös kiinni juuttuneiden pyöränmutterien irrotuksen
- Hiiliharjaton moottori on helppohoitoinen, pitkäikäinen ja tehokas ja suojattu ylikuormitukselta
- Kompakti ja kevyt rakenne ja kumipintainen kahva tekevät työskentelystä vaivatonta ja käyttäjäystävällistä
- Ei ranteeseen kohdistuvaa takapotkua tai vääntöä
- Optimaalinen työalueen valaistus vaihteistopään kolmen LED-valon ansiosta
Iskevät vääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella sen jälkeen, kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä. Käytä kuulonsuojaimia ja silmiensuojaimia.
HUOM ! 5701406000 AKKUMUTTERIVÄÄNNIN ASS18-1/2 COMPT RUNKO on ilman akkua
Tiedot(X)
ASS 18-1/2″ COMPACT M-CUBE sopii erinomaisesti ruuviliitäntöjen kiristykseen ja irrotukseen enintään kokoon M20 saakka.
Autoteollisuudessa ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE -väännin soveltuu erinomaisesti pyörän kiinnitystarvikkeiden, ruuvien ja muttereiden avaamiseen.
Automaattitoiminto sopii vain ruuviliitoksiin, jotka eivät vaadi tiettyä vääntömomenttia. Iskumekanismia käytettäessä kun ruuvi on kiristetty loppuun (ruuvin pää koskettaa työkappaletta), moottori sammuu automaattisesti.
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 0-2750 rpm |
Iskuluku vähint./enint. | 0-3500 rpm |
Vääntömomentti enint., kova vääntö | 460 Nm |
Soveltuu ruuville | M10 - M20 |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | Ulkoinen neliö, 1/2 tuumaa |
Kokonaispituus | 199 mm |
Leveys | 71 mm |
Korkeus | 253 mm |
Koneen paino akun kanssa | 2,4 kg |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti | 5 Ah |
AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRSALKUN SISÄOSA ABS 18-1/2IN COMPAC 8.4.2
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!