Pölynpoistolaite ASA 18 COMPACT M-CUBE
Pölynpoistolaite ASA 18 COMPACT
PÖLYNPOISTOVARUSTUS ASA 18 COMPACT
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lähes pölytön käyttö
Estää hienojakoisen porauspölyn leviämisen sisätiloihin.
Ulkoista pölynimuria ei tarvita
Laitteessa on imutoiminto. Laite saa virtaa poravasarasta pistokeliittimen kautta
Automaattinen imutoiminto
Imutoiminto käynnistyy automaattisesti poravasaran kytkimestä. Imu kestää noin viisi sekuntia porauksen päätyttyä. Näin laite imee kaiken pölyn eikä pölyä pääse putoamaan alas, kun poranterä vedetään pois porauskohteesta.
Estää reikien poraamisen liian syvään.
Säädettävä syvyydenrajoitin, jossa mitta-asteikko.
Optimaalisesti valaistu työalue
Pohjassa oleva LED-valo estää myös varjoja teleskooppivarresta.
Soveltuu tuotteille 5701 403 004 ja 5701 432 005 / AKKUPORAVASARA ABH 18 COMPACT
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 18 V/DC |
Soveltuu vähint./enint. poranterän halkaisijalle | 4-16 mm |
Soveltuu vähint./enint. poranterän pituudelle | 100-160 mm |
Poraussyvyys enint. / jakso | 85 mm |
Paino | 1.6 kg |