Akkuporakone ABS 18 BASIC M-CUBE
Akkuporakone ABS 18 BASIC
AKKUPORA ABS 18 BASIC, RUNKO
MASTER M-CUBE


Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vaivatonta työskentelyä myös pään yläpuolisissa ja ahtaissa kohteissa.
Erittäin kevyt, pienikokoinen ja ergonominen malli
Moottorin jatkuva seuranta
Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.
Pitävä ote työkaluista
Räikkä-/lukitustoiminnolla varustettu metallinen istukka pitää tukevasti paikallaan työkalut, joiden halkaisija on 1,5–13 mm.
Hyvin valaistu työalue
LED-valo akun jalassa.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 18 V/DC |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint. | 0-500 / 0-1600 rpm |
Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus | 50 / 25 Nm |
Poraistukan avainväli vähint./enint. | 1,5-13 mm |
Poraistukan kiinnitys | 1/2 x 20 UNF |
Akkujen / paristojen määrä | 0 KPL |
Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti | 0 Ah |
Poran halkaisija enint., teräs | 10 mm |
Suositeltu poran halkaisija enint., metalli | 10 mm |
Ruuvin halkaisija enint. | 8 mm |
Kokonaispituus | 186 mm |
Korkeus | 243 mm |
Koneen paino akun kanssa | 1,6 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!