Akkuporakone ABS 18 BASIC M-CUBE
Akkuporakone ABS 18 BASIC
AKKUPORA ABS 18 BASIC-2X2.0AH
MASTER M-CUBE


Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vaivatonta työskentelyä myös pään yläpuolisissa ja ahtaissa kohteissa.
Erittäin kevyt, pienikokoinen ja ergonominen malli
Moottorin jatkuva seuranta
Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.
Pitävä ote työkaluista
Räikkä-/lukitustoiminnolla varustettu metallinen istukka pitää tukevasti paikallaan työkalut, joiden halkaisija on 1,5–13 mm.
Hyvin valaistu työalue
LED-valo akun jalassa.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 18 V/DC |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint. | 0-500 / 0-1600 rpm |
Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus | 50 / 25 Nm |
Poraistukan avainväli vähint./enint. | 1,5-13 mm |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti | 2 Ah |
Poran halkaisija enint., teräs | 10 mm |
Suositeltu poran halkaisija enint., metalli | 10 mm |
Ruuvin halkaisija enint. | 8 mm |
Kokonaispituus | 186 mm |
Korkeus | 243 mm |
Koneen paino akun kanssa | 1,6 kg |
AKKU LI-ION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRPAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!