Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Akkuväliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC
NAUHARUUVINVÄÄNNIN ATS18 AUTOM RUNKO
Tuotenro 5701409000
EAN 4061975268150
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kun kytkin on lukittu AUTOMODE-tilaan, moottori käynnistyy vain ruuvin kosketuspaineesta, mikä mahdollistaa kätevän, hiljaisen ja energiatehokkaan työskentelyn
- Pikavaihtoistukka, kärkipidin mahdollistaa nopeat ja kätevät kärjen vaihdot, erityisesti valinnaista lisälaitetta käytettäessä
- Syvyyspysäytys mahdollistaa ruuvaussyvyyden helpon säätämisen siistin tuloksen saavuttamiseksi
- Moottorin jatkuva valvonta; moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä
- Pitkä moottorin käyttöikä tehokkaan, vähän huoltoa vaativan, hiiliharjattoman EC-moottorin ansiosta, jossa on tehoreservejä ylläpitää vakaata nopeuskäyrää myös kuormitettuna
- LED-valo akun jalassa varmistaa, että työalue on hyvin valaistu
- Erittäin kompakti ja ergonominen muotoilu ja keveys mahdollistaa mukavan ja väsyttämättömän työskentelyn
✔ WÜRTH M-CUBE -akkujärjestelmä
✘ CV-akkujärjestelmä
- Soveltuu ruuvin halkaisijalle 3,5 - 4,2 mm
- Soveltuu ruuvin pituudelle 25 - 55 mm
- Soveltuu ruuvikannan halkaisijalle 8,2 mm
- Pidike ruuvinvääntimelle, tuotenro 5801 800 015
- Lisälaite : Ruuvinsyöttölaite MSV 55-TS tuotenro 5701 421 000
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 18 V/DC |
Tyhjäkäyntinopeus vähint./enint. | 0-5000 rpm |
Vääntömomentti enint. | 5 Nm |
Ruuvin halkaisija enint. | 5 mm |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Pikavaihtoistukka, 1/4 tuumaa |
Koneen paino akun kanssa | 1,35 kg |
Korkeus | 183 mm |
Pituus | 235 mm |
Leveys | 52 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!