Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Akkuväliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC
NAUHARUUVINVÄÄNNIN ATS18 AUTOM 2X2AH

Tuotenro 5701409004

EAN 4061975268167

-
Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Tuotenro 5701409004
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
Kevyt ja kompakti langaton väliseinäruuvinväännin automaattitoiminnolla
  • Kun kytkin on lukittu AUTOMODE-tilaan, moottori käynnistyy vain ruuvin kosketuspaineesta, mikä mahdollistaa kätevän, hiljaisen ja energiatehokkaan työskentelyn

  • Pikavaihtoistukka, kärkipidin mahdollistaa nopeat ja kätevät kärjen vaihdot, erityisesti valinnaista lisälaitetta käytettäessä

  • Syvyyspysäytys mahdollistaa ruuvaussyvyyden helpon säätämisen siistin tuloksen saavuttamiseksi

  • Moottorin jatkuva valvonta; moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä

  • Pitkä moottorin käyttöikä tehokkaan, vähän huoltoa vaativan, hiiliharjattoman EC-moottorin ansiosta, jossa on tehoreservejä ylläpitää vakaata nopeuskäyrää myös kuormitettuna

  • LED-valo akun jalassa varmistaa, että työalue on hyvin valaistu

  • Erittäin kompakti ja ergonominen muotoilu ja keveys mahdollistaa mukavan ja väsyttämättömän työskentelyn
Huomautus

✔ WÜRTH M-CUBE -akkujärjestelmä



✘ CV-akkujärjestelmä


  • Soveltuu ruuvin halkaisijalle 3,5 - 4,2 mm

  • Soveltuu ruuvin pituudelle 25 - 55 mm

  • Soveltuu ruuvikannan halkaisijalle 8,2 mm

  • Pidike ruuvinvääntimelle, tuotenro 5801 800 015

  • Lisälaite : Ruuvinsyöttölaite MSV 55-TS tuotenro 5701 421 000

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

18 V/DC

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

0-5000 rpm

Vääntömomentti enint.

5 Nm

Ruuvin halkaisija enint.

5 mm

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Pikavaihtoistukka, 1/4 tuumaa

Koneen paino akun kanssa

1,35 kg

Korkeus

183 mm

Pituus (kokonaispituus)

235 mm

Leveys

52 mm

Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE sisältää:
1 x
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Kuvaus: Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
1 x
Akku väliseinäruuvinväännin ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

NAUHARUUVINVÄÄNNIN ATS18 AUTOM RUNKO

Kuvaus: Kevyt ja kompakti langaton väliseinäruuvinväännin automaattitoiminnolla
Määrä: 1 x
1 x
Ruuvinsyöttölaite MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ruuvinvääntimelle

RUUVINSYÖTTÖLAITE MSV 55-TS

Kuvaus: Kevyt ruuvinsyöttölaite ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE akkuväliseinäruuvinvääntimelle. Säästää aikaa erityisesti sarjaruuvauksessa.
Määrä: 1 x
2 x
Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU LI-ION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC

Kuvaus:
2 Ah
Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
Määrä: 2 x
1 x
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/4 BASIC

Kuvaus: ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.
Määrä: 1 x
1 x
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

SALKUN SISÄOSA ATS 18 AUTOMATIC 8.4.2

Kuvaus: Sopii täydellisesti Würth MASTER- tai M-CUBE-koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
Määrä: 1 x
3 x
PH-kärki, E 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2, PITUUS 148MM

Kuvaus:
PH2; 148 mm
Eri pituuksia, värikoodattu
Määrä: 3 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Kuvaus:
PH2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
Magneetti-istukka E 6.3 (1/4) holkki ja lukitusrengas ruostumatonta terästä, kestomagneetilla

MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.50MM

Kuvaus:
50 mm
Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Litium-ioniakku 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE W-CONNECT

Kompakti, tehokas ja kestävä 18 V:n litium-ioniakku sopii erinomaisesti ammatti- ja yleiskäyttöön
x 1 kpl
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/4 BASIC

ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.
x 1 kpl
Magneetti-istukka E 6.3 (1/4) holkki ja lukitusrengas ruostumatonta terästä, kestomagneetilla

MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.50MM

x 1 kpl
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Värikoodattu
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kipsilevyruuvi, tiuhakierre

KIPSILEVYRUUVI 3,5X35 TIUHAK.

Metallisiin alusrakenteisiin ruuvaamiseen, paksuus enintään 1 mm
Cetus®X-treme 65KB -suojalasit

SUOJALASIT CETUS X-TREME 65KB

Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla