Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE

Akkupatruunapuristin AKP 18-600
AKKUPATRUUNAPURISTIN AKP 18-600, 2X2.0AH
MASTER M-CUBE

Tuotenro 5701410004
EAN 4061975284877

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Würthin ammattikäyttöön kehittämä tehokas 18 voltin patruunapuristin

Kestävä metallivaihteisto ja ylikuormitussuoja


Kovettuva materiaali ei jumita moottoria.



Helpompi käyttää muunnossarjan avulla


Sopii 400 ml:n ja 600 ml:n makkaroille. Patruunoita voi myös käyttää puristusmännän (osa 5700202004) avulla. Putkea voi lyhentää muunnossarjalla.



Työntötangon automaattinen irrotus


Työntötanko irtoaa hetkeksi, kun liipaisin vapautetaan. Tämä estää aineen tihkumisen ja takaa siistin lopputuloksen.



Nopeudensäätö takaa optimaalisen levitysnopeuden myös suuren viskositeetin aineita käsiteltäessä


Käyttönopeuden säätöpyörän, herkän liipaisimen ja suuren puristusvoiman ansiosta myös erittäin suuren viskositeetin aineita voidaan levittää helposti, siististi ja tarkasti.


Lisätarvike kiristysmutteri AKP - tuotenumero 5700 600 005


HUOM !! 5704 100 00 AKKUPATRUUNAPURISTIN AKP 18-600 RUNKO on ilman akkua
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
Käyttöalue

Sopii keskitason ja korkean viskositeetin liima- ja tiivistemassoille 310 ml:n patruunoissa ja 400/600 ml:n makkaroissa. Soveltuu erinomaisesti tuulilasiliimalle.

Käyttöjännite

18 V/DC

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti

2 Ah

Puristusvoima

5000 N

Koneen paino akun kanssa

2,3 kg

Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE sisältää:
Kangaslaukku koneille
1 x
Kangaslaukku koneille

BG-AKP12/AKP18-12V/18V

Kuvaus: Transport bag for 12 V cordless power tools
Määrä: 1 x
1 x
Työntötanko Patruunapuristimeen AKP 12/18

TYÖNTÖTANKO AKP 18-600

Määrä: 1 x
1 x
Alumiiniputki patruunapuristimeen Malleille AKP 12-A-330 ja AKP 18-A-600

ALUMIINIPUTKI 600ML AKP

Määrä: 1 x
1 x
Puristusmäntä Akkupatruunapuristimeen AKP

PURISTUSMÄNTÄ MAKKAROILLE AKP

Määrä: 1 x
2 x
Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU LI-ION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kuvaus:
2 Ah
Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
Määrä: 2 x
1 x
Akkulaturi ALG 18 V, M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/4 BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kuvaus: 18 V M-CUBE BASIC -litium-ioniakkujen lataamiseen
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
x 1 kpl
Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU LI-ION 18V/4,0AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
x 1 kpl
Akkulaturi ALG 18 V, M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/6 FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
18 V M-CUBE BASIC -litium-ioniakkujen lataamiseen
x 1 kpl
Puristusmäntä Akkupatruunapuristimeen AKP, ruuvilla

PURISTUSMÄNTÄ PATRUUNOILLE AKP

x 1 kpl
Muunnossarja Malleille AKP 12-A-330 ja AKP 18-A-600

MUUNNOSSARJA 400ML AKP12 JA AKP18

Puristimen muuntamiseen 400 ml:n makkaratuotteille.
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
1K tuulilasi-/ikkunaliima Ultimate

TUULILASILIIMA ULTIMATE

Korkealaatuinen kaikille ajoneuvotyypeille sopiva yksikomponenttinen tuulilasiliima, jota voidaan käyttää lähes ympäri vuoden.
1K tuulilasi-/ikkunaliima Ultimate

TUULILASILIIMA ULTIMATE 400ML MAKKARA

Korkealaatuinen kaikille ajoneuvotyypeille sopiva yksikomponenttinen tuulilasiliima, jota voidaan käyttää lähes ympäri vuoden.
x 12 kpl
Cetus®X-treme 65KB -suojalasit

SUOJALASIT CETUS X-TREME 65KB

CETUS
Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla
x 1 kpl
Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile Yleiskäyttöön

TYÖKÄSINE MULTIFIT NITRIL 9

Kestävä
x 6 kpl