Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkupyörösaha AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

Akkupyörösaha AHKS 18-68 COMPACT
AKKUPYÖRÖSAHA AHKS 18-68 COMPACT, RUNKO

Tuotenro 5701411000

EAN 4061975284891

-
Akkupyörösaha AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

Tuotenro 5701411000
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
Kestävä ja tehokas M-CUBE-akkupyörösaha puutöihin
  • Integroidut ylikuormitus- ja ylikuumenemissuoja suojaavat konetta liialliselta rasitukselta

  • Pitkä moottorin käyttöikä: Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori

  • Jäähdytysaukkojen suojaritilät antavat lisäsuojan lastuja vastaan

  • Työskentely on varmasti turvallista, sillä kone voidaan käynnistää vain painamalla samanaikaisesti vapautuspainiketta ja kuolleen miehen kytkintä

  • Suuri 68 mm:n leikkuusyvyys mahdollistaa yleiskäytön rakennustyömaalla

  • Sopii yhteen ohjainkiskon kanssa
Käyttöalue

Huom ! 5701411000 AKKUPYÖRÖSAHA AHKS 18-68 COMPACT, RUNKO on ilman akkua


Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

18 V/DC

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

4400 rpm

Soveltuu reiän halkaisijalle

30 mm

Sahanterän halkaisija

190 mm

Leikkuusyvyys enint., 90 asteen kulmassa

68 mm

Leikkuusyvyys enint., 45 asteen kulmassa

50 mm

Pohjalevyn pituus x leveys

300 x 185 mm

Koneen paino akun kanssa

4,6 kg

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

0 Ah

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pyörösahanterä AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE -akkupyörösahalle

PYÖRÖSAHANTERÄ PUULLE 190X30MM, Z24

Liikkuvaan käyttöön ja tarkkoihin leikkauksiin, erityisesti puutöissä käytetyille akkupyörösahoille
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU LI-ION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC

Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pyörösahanterä AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE -akkupyörösahalle

PYÖRÖSAHANTERÄ PUULLE 190X30MM, Z24

Liikkuvaan käyttöön ja tarkkoihin leikkauksiin, erityisesti puutöissä käytetyille akkupyörösahoille
x 1 kpl
Cetus®X-treme-suojalasit

SUOJALASI WÜRTH CETUS X-TREME KIRKAS

Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla