Akkupyörösaha AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Akkupyörösaha AHKS 18-68 COMPACT
AKKUPYÖRÖSAHA AHKS 18-68 COMPACT 2X5.0AH
Tuotenro 5701411007
EAN 4065746442749
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Integroidut ylikuormitus- ja ylikuumenemissuoja suojaavat konetta liialliselta rasitukselta
- Pitkä moottorin käyttöikä: Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori
- Jäähdytysaukkojen suojaritilät antavat lisäsuojan lastuja vastaan
- Työskentely on varmasti turvallista, sillä kone voidaan käynnistää vain painamalla samanaikaisesti vapautuspainiketta ja kuolleen miehen kytkintä
- Suuri 68 mm:n leikkuusyvyys mahdollistaa yleiskäytön rakennustyömaalla
- Sopii yhteen ohjainkiskon kanssa
Huom ! 5701411000 AKKUPYÖRÖSAHA AHKS 18-68 COMPACT, RUNKO on ilman akkua
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 18 V/DC |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 4400 rpm |
Soveltuu reiän halkaisijalle | 30 mm |
Sahanterän halkaisija | 190 mm |
Leikkuusyvyys enint., 90 asteen kulmassa | 68 mm |
Leikkuusyvyys enint., 45 asteen kulmassa | 50 mm |
Pohjalevyn pituus x leveys | 300 x 185 mm |
Koneen paino akun kanssa | 4,6 kg |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Akun/pariston kapasiteetti | 5 Ah |
PYÖRÖSAHANTERÄ PUULLE 190X30MM, Z24
AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC
AKKULATURI ALG 18/6 FAST
SALKKU, TYHJÄ, AHKS 18-68 COMPACT
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!