Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkupuukkosaha AFS 18 COMPACT M-CUBE

Akkupuukkosaha AFS 18 COMPACT
AKKUPUUKKOSAHA AFS 18 COMPACT, RUNKO

Tuotenro 5701412000

EAN 4061975284846

-
Akkupuukkosaha AFS 18 COMPACT M-CUBE

Tuotenro 5701412000
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
Tehokas ja kestävä akkupuukkosaha
  • Integroidut ylikuormitus- ja ylikuumenemissuoja suojaavat konetta liialliselta rasitukselta

  • Pitkä moottorin käyttöikä: Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori

  • Jäähdytysaukkojen suojaritilät antavat lisäsuojan lastuja vastaan

  • Työskentely on turvallista, sillä kone voidaan käynnistää vasta sen jälkeen, kun sen lukitus on avattu

  • Heiluritoiminta voidaan kytkeä pois käytöstä ja käyttöön säätörenkaalla

  • Pehmeä kahva takaa mukavan ja luistamattoman otteen
Käyttöalue
  • 3-portainen iskuluvun säätö eri materiaalien jouhevaan sahaamiseen

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

18 V/DC

Iskunopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

0-3200 rpm

Liikkeen pituus

28 mm

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Pikavaihto kiinnitys

Koneen paino akun kanssa

3,6 kg

Koneen paino ilman akkua

2,9 kg

Pituus (kokonaispituus)

443 mm

Leveys

80 mm

Korkeus

200 mm

Leikkuusyvyys enint., puu

255 mm

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Ulkopakkauksen paino

0,3 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puukkosahanterä, Demoklition Longlife rescue, neljä tähteä Pelastustöihin

PUUKKOSAHANTERÄ DEMOL. RESCUE 150MM 3KPL

Pelastustyöntekijöille erittäin raskaaseen käyttöön pelastustoimien aikana ja teknisiin avustustöihin ilman kipinöintiä. Mahdollistaa nopean luokse pääsyn loukkaantuneiden pelastamiseksi.
x 1 kpl
Puukkosahanterä, Demolition, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä, ammattikäyttöön

PUUKKOSAHT 228MM JAKO4,3 5KPL RAK

Sopii täydellisesti purkutöihin ja työskentelyyn putkenpidikettä käytettäessä Paksumpi terä takaa suorakulmaisen leikkauksen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille

PUUKKOSAHT 455MM JAKO12,7 KM RAK

Kevyiden rakennusmateriaalien, kuten tiilien, kevytbetonin ja sementtimateriaalien, leikkaamiseen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, Multiblade, puulle, kolme tähteä

PUUKKOSAHT 200MM JAKO2-4 5KPL PUU

Progressiivisen hammastuksen ansiosta ihanteellinen ohuille ja paksuille materiaaleille ja varmistaa samalla nopean leikkauksen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, Demolition, metallille, kolme tähteä purkutöihin

PUUKKOSAHT 150MM JAKO2,5/3,2 5KPL METALL

Ihanteellinen työskentelyyn putkenpidikkeitä käytettäessä. Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä
x 1 kpl
Puukkosahanterä, Multiblade, metallille, kolme tähteä

PUUKKOSAHT 150MM JAKO 1,75-3,2 5KPL MET.

Progressiivisen hammastuksen ansiosta ihanteellinen ohuille ja paksuille materiaaleille ja varmistaa samalla nopean leikkauksen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, Demolition longlife, neljä tähteä, ruostumattomalle teräkselle, ammattikäyttöön purkutöihin

PUUKKOSAHANT KM 150MM Z3 3KPL DEMOLIT

Paras mahdollinen kestävyys ja erittäin pitkä käyttöikä. Erityisesti ruostumattoman teräksen leikkaamiseen
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puukkosahanterä, Demolition, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä, ammattikäyttöön

PUUKKOSAHT 228MM JAKO4,3 5KPL RAK

Sopii täydellisesti purkutöihin ja työskentelyyn putkenpidikettä käytettäessä Paksumpi terä takaa suorakulmaisen leikkauksen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille

PUUKKOSAHT 455MM JAKO12,7 KM RAK

Kevyiden rakennusmateriaalien, kuten tiilien, kevytbetonin ja sementtimateriaalien, leikkaamiseen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, Multiblade, puulle, kolme tähteä

PUUKKOSAHT 200MM JAKO2-4 5KPL PUU

Progressiivisen hammastuksen ansiosta ihanteellinen ohuille ja paksuille materiaaleille ja varmistaa samalla nopean leikkauksen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, Demolition, metallille, kolme tähteä purkutöihin

PUUKKOSAHT 228 MM JAKO2,5/3,2 MET 5 KPL

Ihanteellinen työskentelyyn putkenpidikkeitä käytettäessä. Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä
x 1 kpl
Cetus®X-treme-suojalasit

SUOJALASI WÜRTH CETUS X-TREME KIRKAS

Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla
x 1 kpl
Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile

TYÖKÄSINE MULTIFIT NITRIL 6

Yleiskäyttöön sopiva, erittäin kestävä
x 6 kpl