Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkupuukkosaha AFS 18 COMPACT M-CUBE

Akkupuukkosaha AFS 18 COMPACT
AKKUPUUKKOSAHA AFS 18 COMPACT, 2X5.0AH
MASTER M-CUBE

Tuotenro 5701412004
EAN 4061975284853

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas ja kestävä M-CUBE-akkupuukkosaha
  • Integroitu ylikuormitus- ja ylikuumenemissuoja suojaa konetta ylikuormitukselta

  • Pitkä moottorin käyttöikä: Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori

  • Jäähdytysaukon suojaritilä tarjoaa lisäsuojan lastuja vastaan

  • Työskentely on turvallista, sillä kone voidaan käynnistää vasta lukituksen avaamisen jälkeen

  • Kolmen iskuvaiheen ansiosta käyttäjä voi säätää iskutaajuutta yksilöllisesti käytettävän materiaalin mukaan

  • Pehmeä kädensija takaa mukavan ja luistamattoman otteen


  • Heiluritoiminto puun nopeaan sahaamiseen

  • 3-portainen iskuluvun säätö eri materiaalien jouhevaan sahaamiseen

  • Lukittava käyntikytkin

  • Soft grip materiaali käsdensijassa


HUOM !! 5701412000 AKKUPUUKKOSAHA AFS 18 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöjännite

18 V/DC

Iskunopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

0-3200 rpm

Liikkeen pituus

28 mm

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Pikavaihto kiinnitys

Koneen paino akun kanssa

3,6 kg

Koneen paino ilman akkua

2,9 kg

Kokonaispituus

443 mm

Leveys

80 mm

Korkeus

200 mm

Leikkuusyvyys enint., puu

255 mm

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Kokonaispaino/uloin pakkaus

0,3 kg

Akkupuukkosaha AFS 18 COMPACT M-CUBE sisältää:
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER-koneille
1 x
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER-koneille

CASEINRT-(AFS 18 COMPACT)-(8.4.2)

Kuvaus: Sopii täydellisesti Würth MASTER -koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
Määrä: 1 x
1 x
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Kuvaus: Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
2 x
Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kuvaus:
5 Ah
Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
Määrä: 2 x
1 x
Akkulaturi ALG 18 V, M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/6 FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kuvaus: 18 V M-CUBE BASIC -litium-ioniakkujen lataamiseen
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
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puukkosahanterä, pelastustyöt, neljä tähteä Demolition rescue

PUUKKOSAHANTERÄ DEMOL. RESCUE 150MM 3KPL

Pelastustyöntekijöille erittäin raskaaseen käyttöön pelastustoimien aikana ja teknisiin avustustöihin ilman kipinöintiä. Mahdollistaa nopean luokse pääsyn loukkaantuneiden pelastamiseksi.
x 1 kpl
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä, ammattikäyttöön

PUUKKOSAHT 228MM JAKO4,3 5KPL RAK

Sopii täydellisesti purkutöihin ja työskentelyyn putkenpidikettä käytettäessä Paksumpi terä takaa suorakulmaisen leikkauksen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille

PUUKKOSAHT 455MM JAKO12,7 KM RAK

Kevyiden rakennusmateriaalien, kuten tiilien, kevytbetonin ja sementtimateriaalien, leikkaamiseen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, Multiblade, puulle, kolme tähteä

PUUKKOSAHT 200MM JAKO2-4 5KPL PUU

Progressiivisen hammastuksen ansiosta ihanteellinen ohuille ja paksuille materiaaleille ja varmistaa samalla nopean leikkauksen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, Demolition, metallille, kolme tähteä Purkutöihin

PUUKKOSAHT 150MM JAKO2,5/3,2 5KPL METALL

Ihanteellinen työskentelyyn putkenpidikkeitä käytettäessä. Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä
x 1 kpl
Puukkosahanterä, Multiblade, metallille, kolme tähteä

PUUKKOSAHT 150MM JAKO 1,75-3,2 5KPL MET.

Progressiivisen hammastuksen ansiosta ihanteellinen ohuille ja paksuille materiaaleille ja varmistaa samalla nopean leikkauksen
x 1 kpl
Puukkosahan terä, neljä tähteä, Demolition Longlife / ruostumattomalle teräkselle, ammattikäyttöön Purkutöihin

PUUKKOSAHT KM 150MM Z3-4 3KPL DEMOLIT

Paras mahdollinen kestävyys ja erittäin pitkä käyttöikä. Erityisesti ruostumattoman teräksen leikkaamiseen
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä, ammattikäyttöön

PUUKKOSAHT 228MM JAKO4,3 5KPL RAK

Sopii täydellisesti purkutöihin ja työskentelyyn putkenpidikettä käytettäessä Paksumpi terä takaa suorakulmaisen leikkauksen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille

PUUKKOSAHT 455MM JAKO12,7 KM RAK

Kevyiden rakennusmateriaalien, kuten tiilien, kevytbetonin ja sementtimateriaalien, leikkaamiseen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, Multiblade, puulle, kolme tähteä

PUUKKOSAHT 200MM JAKO2-4 5KPL PUU

Progressiivisen hammastuksen ansiosta ihanteellinen ohuille ja paksuille materiaaleille ja varmistaa samalla nopean leikkauksen
x 1 kpl
Puukkosahanterä, Demolition, metallille, kolme tähteä Purkutöihin

PUUKKOSAHT 228 MM JAKO2,5/3,2 MET 5 KPL

Ihanteellinen työskentelyyn putkenpidikkeitä käytettäessä. Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä
x 1 kpl
Cetus®X-treme-suojalasit

SUOJALASI WÜRTH CETUS X-TREME KIRKAS

CETUS
Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla
x 1 kpl
Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile Yleiskäyttöön

TYÖKÄSINE MULTIFIT NITRIL 6

Kestävä
x 6 kpl