Akkuporavasara ABH 18 BASIC
Akkuporavasara ABH 18 BASIC
AKKUPORAVASARA ABH 18 BASIC, RUNKO
Tuotenro 5701414000
EAN 4061975284921
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin kompakti ergonominen muotoilu takaa miellyttävän ja vaivattoman työskentelyn
- Tehokas, vain vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, jolla on pitkä käyttöikä
- Elektroninen suojaustoiminto valvoo moottoria jatkuvasti ja katkaisee moottorin virran ennen ylikuormittumista tai juuttumista
- Toiminnon voi valintakytkimen avulla nopeasti ja helposti vaihtaa iskuporauksen ja porauksen välillä käyttötarkoituksen mukaan.
- Kestävä poraistukka sopii moniin käyttötarkoituksiin ja pitää SDS-Plus-työkalut tukevasti paikallaan
- Kirkas LED-valo valaisee työskentelyalueen optimaalisesti
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 18 V/DC |
Akkujen määrä / akkukapasiteetti | 0 x 0 Ah |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 0-1400 rpm |
Iskuluku vähint./enint. | 0-4800 rpm |
Iskuenergia | 2,0 J |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | SDS-plus |
Koneen paino akun kanssa | 2,7 kg |
Suositeltu poraushalkaisija vähint./enint., betoni | 4-12 mm |
Poraushalkaisija enint., betoni | 20 mm |
Poraushalkaisija enint., teräs | 0 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 285 mm |
Korkeus | 210 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!