Akkuiskuruuvinväännin ASS 18-1/4” COMPACT M-CUBE
Akkuiskuruuvinväännin, ASS 18-1/4″ COMPACT
AKKUISKURUUVINVÄÄNNIN ASS 18-1/4C RUNKO
Tuotenro 5701415000
EAN 4061975284822
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ruuviliitännän mukaan valittavat kolme nopeus-/vääntömomenttitasoa samoin kuin kolme muuta asetettavaa tilaa mahdollistavat optimaaliset säädöt useisiin eri käyttökohteisiin
- Vaihteistopään kolme LED-valoa valaisevat työskentelyalueen optimaalisesti
- Hiiliharjaton moottori on helppohoitoinen, pitkäikäinen ja tehokas sekä suojattu ylikuormitukselta
- Kompakti ja kevyt rakenne sekä kumipintainen kahva tekevät työskentelystä vaivatonta ja käyttäjäystävällistä
- Ei ranteeseen kohdistuvaa takapotkua tai vääntöä
- Integroitu pikavaihtoistukka ¼ tuuman E 6.3 -kärjille mahdollistaa nopean kärjenvaihdon ilman työkaluja
HUOM !! 5701415000 AKKUISKURUUVINVÄÄNNIN ASS 18-1/4C RUNKO on ilman akkua
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Suositeltu pultin enimmäiskoko: M16 kuusiokolo- tai TX-vääntiöllä. Ruuvinvääntimille, joissa on kuusikulmainen vääntiö, enintään M8 (AV 13).
Iskuruuvinvääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 0-3000 rpm |
Iskuluku vähint./enint. | 0-4000 rpm |
Vääntömomentti enint., kova ruuvaus | 295 Nm |
Soveltuu ruuville | M5 - M16 |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Kuusiokolo, 1/4 tuumaa |
Pituus (kokonaispituus) | 150 mm |
Leveys | 65 mm |
Korkeus | 250 mm |
Koneen paino akun kanssa | 1,7 kg |
Akkujen / paristojen määrä | 0 KPL |
Akun/pariston kapasiteetti | 0 Ah |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!