Akkuiskuruuvinväännin ASS 18-1/4” COMPACT M-CUBE
Akkuiskuruuvinväännin, ASS 18-1/4″ COMPACT
AKKUISKURUUVINVÄÄNNIN ASS 18-1/4C 2X5AH
MASTER M-CUBE

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ruuvaustyön mukaan valittavat kolme nopeus-/vääntömomenttitasoa ja kolme muuta tilaa mahdollistavat optimaaliset säädöt useisiin eri tarpeisiin
- Kolmen LEDin työvalo valaisee kohteen tehokkaasti
- Hiiliharjaton moottori on helppohoitoinen, pitkäikäinen ja tehokas ja suojattu ylikuormitukselta
- Kompakti ja kevyt rakenne ja kumipintainen kahva tekevät työskentelystä vaivatonta ja käyttäjäystävällistä
- Ei ranteeseen kohdistuvaa takapotkua tai vääntöä
- Integroidun pikavaihtokärjenpitimen ansiosta ¼ tuuman E 6.3 -kärkien vaihto onnistuu nopeasti ja ilman työkaluja
HUOM !! 5701415000 AKKUISKURUUVINVÄÄNNIN ASS 18-1/4C RUNKO on ilman akkua
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Suositeltu pultin enimmäiskoko: M16 kuusiokolo- tai TX-vääntiöllä. Ruuvinvääntimille, joissa on kuusikulmainen vääntiö, enintään M8 (AV 13).
Iskuruuvinvääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 0-3000 rpm |
Iskuluku vähint./enint. | 0-4000 rpm |
Vääntömomentti enint., kova vääntö | 295 Nm |
Soveltuu ruuville | M5 - M16 |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | Kuusiokolo, 1/4 tuumaa |
Kokonaispituus | 150 mm |
Leveys | 65 mm |
Korkeus | 250 mm |
Koneen paino akun kanssa | 1,7 kg |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti | 5 Ah |
SALKUN SISÄOSA ASS 18-1/4 COMPACT 8.4.2
AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRPAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!