Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuporakone ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Akkuporakone ABS 18 SUBCOMPACT
AKKUPORA ABS 18 SUBCOMPACT, RUNKO

Tuotenro 5701426000

EAN 4065746700085

-
Akkuporakone ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Tuotenro 5701426000
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
Erittäin kompakti ja tehokas akkuporakone M-CLICK-pikavaihtojärjestelmällä kevyisiin ja keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin
  • Würth M-CLICK -kara mahdollistaa poranterien ja ruuvauskärkien nopean ja työkaluttoman kiinnityksen M-CLICK- ja M-CLICK+-poraistukoihin ja -kärkipitimiin, mikä takaa joustavan ja monipuolisen käytön

  • Kara ¼ tuuman kuusiokololla mahdollistaa C 6.3- ja E 6.3 -kärkien kiinnittämisen ilman poraistukkaa

  • Hyvä työskentelymukavuus kevyen ja kompaktin rakenteen ansiosta

  • Laitteen pohjan vasemmalla ja oikealla puolella olevat kierreholkit mahdollistavat lisätarvikkeiden, kuten vyökoukkujen tai kärkipitimien kiinnittämisen

  • Tehokas, hiiliharjaton moottori ylikuormitussuojalla

  • Integroidut LED-valot valaisevat työalueen
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

18 V/DC

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint.

0-450 / 0-1700 rpm

Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus

50 / 25 Nm

Poraistukan kiinnitysleveys vähint./enint.

1,5-13 mm

Poraistukan kiinnitys

M-CLICK

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

0 Ah

Poraushalkaisija enint., teräs

13 mm

Ruuvin halkaisija enint.

8 mm

Pituus (kokonaispituus)

124 mm

Korkeus

200 mm

Koneen paino akun kanssa

1,1 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Litium-ioniakku 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE W-CONNECT

Kompakti, tehokas ja kestävä 18 V:n litium-ioniakku sopii erinomaisesti ammatti- ja yleiskäyttöön
x 1 kpl
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/8

ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.
x 1 kpl
Pikaporaistukka 1-13 MM, M-CLICK

PORAISTUKKA 1-13 MM M-CLICK

Pikaporaistukka M-CLICK-pikavaihtojärjestelmällä joustavaan käyttöön Würthin akkuporakoneissa/ruuvinvääntimissä, joissa on M-CLICK-kara
x 1 kpl
Reikäsahan pikavaihtoistukka M-CLICK+, A4/A2- sovittimilla

REIKÄS. PIKAVAIHTOISTUKKA A4/A2 M-CLICK

Pikavaihtoistukka reikäsahoihin M-CLICK+-pikavaihtojärjestelmällä joustavaan käyttöön Würthin akkuporakoneissa/ruuvinvääntimissä, joissa on M-CLICK- tai M-CLICK+-kara
x 1 kpl
Kärkipidin 1/4, M-CLICK magneetilla

KÄRJENPIDIN 1/4 MAGNEETILLA M-CLICK

Magneettinen kärkipidin M-CLICK-pikavaihtojärjestelmällä joustavaan käyttöön Würthin akkuporakoneissa/ruuvinvääntimissä, joissa on M-CLICK-kara
x 1 kpl
Kulmapää, kulmaistukka M-CLICK+ WV-90

KULMAPÄÄ M-CLICK+

90°:n kulmaistukka M-CLICK+-pikavaihtojärjestelmällä joustavaan käyttöön Würthin akkuporakoneissa/ruuvinvääntimissä, joissa on M-CLICK- tai M-CLICK+-kara
x 1 kpl
Reunaruuvauspää, epäkeskoistukka M-CLICK EV-11

REUNARUUVAUSPÄÄ 1/4 M-CLICK

Epäkeskoistukka kapealla kulmaosalla ja M-CLICK-pikavaihtojärjestelmällä joustavaan käyttöön Würthin akkuporakoneissa/ruuvinvääntimissä, joissa on M-CLICK-kara
x 1 kpl
Magneettinen työkalupidin, kärkipidike/-teline M-CUBE®-akkuporakoneelle/ruuvinvääntimelle

TYÖKALUPIDIN AKKUPORAAN, MAGNEETTINEN

Kompakti, magneettinen kärkiteline M-CUBE®-akkuporakoneelle/ruuvinvääntimelle turvalliseen ja kätevään kärkien säilytykseen.
x 1 kpl
Kärkisarja rasiassa, koko 3 33-osainen

KÄRKISARJA 1/4 33 OS.

Laaja valikoima RW-, PH-, PZ-, TX-, kuusiokolo- ja suoraurakärkiä vaihdettavissa kärkikammoissa, sisältää myös kärkipitimen
x 1 kpl
Kombikierretappi-/kierteytyssarja HSS SMART STEP, 6 osaa

SMART STEP KOMBI KIERTEYTYSSARJA M3-10

Lyhyt HSS-kombikierretappi ainutlaatuisella SMART STEP -teknologialla takaa tarkan porauksen, kierteen leikkaamisen ja upotuksen/purseenpoiston yhdessä työvaiheessa. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.
x 1 kpl
Porrasporanteräsarja HSS SMART STEP Deepcut 3 osaa

PORRASPORA SMARTSTEP DEEPCUT SARJA 3KPL

Monikäyttöinen porrasporanterä, jossa on AlCrN-pinnoite ja ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia, joka mahdollistaa erittäin tarkan ja joustavan käytön metallilevyissä. Nyt poraaminen on mahdollista myös paksumpiin työkappaleisiin, jotka on valmistettu perinteisestä teräksestä (enintään lujuuteen 1 300 N/mm² asti), valuraudasta, alumiinista, messingistä, pronssista, pleksilasista, muovista ja puusta. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.