Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone

Akkuporakone ABS 18 COMPACT-1
AKKUPORA ABS 18 COMPACT, RUNKO

Tuotenro 5701427000

EAN 4065746336499

-
ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone

Tuotenro 5701427000
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
Pienikokoinen ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin
  • Moottorin jatkuva valvonta; suojaustoiminto sammuttaa moottorin ennen sen jumittumista, ylikuormittumista tai ylikuumenemista

  • Tehokas, vain vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, jolla on pitkä käyttöikä

  • Integroidut LED-valot valaisevat työalueen

  • Hyvä työskentelymukavuus kevyen ja kompaktin rakenteen ansiosta

  • 13 mm metallinen poraistukka juotetuilla kovametallisilla puristusleuoilla takaa pitkän käyttöiän ja vähäisen kulumisen. Erittäin kovat puristusleuat varmistavat tiukan otteen poranterän varresta

  • Elektroninen signaalikytkin takaa tarkan ja miellyttävän työskentelyn
Käyttöalue


Huom ! 5701427000 AKKUPORA ABS 18 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

18 V/DC

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint.

0-600 / 0-1900 rpm

Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus

60 / 34 Nm

Poraistukan kiinnitysleveys vähint./enint.

1,5-13 mm

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

0 Ah

Poraushalkaisija enint., teräs

13 mm

Ruuvin halkaisija enint.

10 mm

Pituus (kokonaispituus)

175 mm

Korkeus

200 mm

Koneen paino akun kanssa

1,9 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Magneettinen työkalupidin, kärkipidike/-teline M-CUBE®-akkuporakoneelle/ruuvinvääntimelle

TYÖKALUPIDIN AKKUPORAAN, MAGNEETTINEN

Kompakti, magneettinen kärkiteline M-CUBE®-akkuporakoneelle/ruuvinvääntimelle turvalliseen ja kätevään kärkien säilytykseen.
x 1 kpl
Litium-ioniakku 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE W-CONNECT

Kompakti, tehokas ja kestävä 18 V:n litium-ioniakku sopii erinomaisesti ammatti- ja yleiskäyttöön
x 1 kpl
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/8

ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.
x 1 kpl
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU LI-ION 18V/2,0AH M-CUBE BASIC

Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
x 1 kpl
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/4 BASIC

ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.
x 1 kpl
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

SALKUN SISÄOSA ABS 18 COMPACT 8.4.2

Sopii täydellisesti Würth MASTER- tai M-CUBE-koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Cetus®X-treme-suojalasit

SUOJALASI WÜRTH CETUS X-TREME KIRKAS

Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla