ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone
Akkuporakone ABS 18 COMPACT-1
AKKUPORA ABS 18 COMPACT-2X5.0AH
MASTER M-CUBE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Moottorin jatkuva valvonta: moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.
- Tehokas ja pitkäikäinen, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, joka pitää nopeuskäyrän vakaampana myös kuormitettuna
- LED-valo akun jalassa varmistaa, että työalue on hyvin valaistu
- Mukava ja vaivaton käyttää erittäin pienikokoisen, kevyen ja ergonomisen rakenteensa ansiosta
Erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen kuluminen
- 13 mm:n metallinen Röhm-istukkajuotetuilla kovametallisilla puristusleuoilla
- Elektroninen signaalikytkin
Huom ! 5701427000 AKKUPORA ABS 18 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 18 V/DC |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint. | 0-600 / 0-1900 rpm |
Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus | 60 / 34 Nm |
Poraistukan kiinnitysleveys vähint./enint. | 1,5-13 mm |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Akun/pariston kapasiteetti | 5 Ah |
Poraushalkaisija enint., teräs | 13 mm |
Ruuvin halkaisija enint. | 10 mm |
Pituus | 175 mm |
Korkeus | 200 mm |
Koneen paino akun kanssa | 1,9 kg |
AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRSALKUN SISÄOSA ABS 18 COMPACT 8.4.2
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!