Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE ABH 18 COMPACT M-CUBE

Akkuporavasara ABH 18 COMPACT-1
AKKUPORAVASARA ABH 18 COMPACT, RUNKO

Tuotenro 5701432000

EAN 4065746388412

-
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE ABH 18 COMPACT M-CUBE

Tuotenro 5701432000

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kompakti, tehokas, hiiliharjaton akkuporavasara keskiraskaaseen poraukseen ja kevyisiin talttaustöihin
  • Erittäin kompakti ergonominen muotoilu takaa miellyttävän ja vaivattoman työskentelyn

  • Tehokas, vain vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, jolla on pitkä käyttöikä

  • Elektroninen suojaustoiminto valvoo moottoria jatkuvasti ja sammuttaa moottorin ennen sen ylikuormittumista tai jumittumista

  • Toiminnon valintakytkimen avulla voi toimintoa vaihtaa nopeasti ja helposti iskuporauksen ja porauksen välillä käyttötarkoituksen mukaan.

  • SDS-plus-istukan tilalle voi vaihtaa laitteen mukana toimitettavan pikaistukan helposti ja nopeasti ilman työkaluja

  • Lisävarusteena saatava pölynpoistolaite takaa lähes pölyttömän työskentelyn
Käyttöalue


HUOM!!! 5701432000 AKKUPORAVASARA ABH 18 COMPACT, RUNKO on ilman akkua

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

18 V/DC

Akkujen määrä / akkukapasiteetti

0 x 0 Ah

Tyhjäkäyntinopeus vähint./enint.

0-1400 rpm

Iskuluku vähint./enint.

0-5500 1/min

Iskuenergia

2,4 J

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Pikavaihto kiinnitys

Suositeltu poraushalkaisija vähint./enint., betoni

6-18 mm

Poraushalkaisija enint., betoni

26 mm

Poraushalkaisija enint., teräs

13 mm

Pituus

320 mm

Korkeus

220 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Pölynpoistolaite ASA 18 COMPACT M-CUBE

PÖLYNPOISTOVARUSTUS ASA 18 COMPACT

Pölynpoistolaite akkuporavasaraan ABH 18 COMPACT
x 1 kpl
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

SALKUN SISÄOSA ABH 18 COMPACT 8.4.2

Sopii täydellisesti Würth MASTER- tai M-CUBE-koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kruunuporanterä, iskutoiminnon kestävä

KRUUNUPORA 68 MM

Nopea ja kevyt kruunuporanterä
x 1 kpl
Hengityksensuojain, CM 3000 V FFP2 NR D, kuppimalli

HENGITYKSENSUOJAIN CM3000 FFP2V

Täydellistä suojaa, erittäin miellyttävä käyttää erityisten pehmeiden suodatinmateriaalien ansiosta.
x 15 kpl
Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile

TYÖKÄSINE MULTIFIT NITRIL 9

Yleiskäyttöön sopiva, erittäin kestävä
x 6 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot