Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE ABH 18 COMPACT M-CUBE

Akkuporavasara ABH 18 COMPACT-1
AKKUPORAVASARA ABH 18 COMPACT, 2X5.0AH
MASTER M-CUBE

Tuotenro 5701432005
EAN 4065746388429

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kompakti, tehokas, hiiliharjaton akkuporavasara keskiraskaaseen poraukseen ja kevyisiin talttaustöihin

Kätevään ja vaivattomaan työskentelyyn


Erittäin kompakti ja ergonominen malli tärinänvaimennuksella



Pitkä moottorin käyttöikä


Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori



Moottorin jatkuva seuranta


Jos moottori ylikuormittuu tai jumittuu, moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin.



Nopea työstötavan vaihto


Toiminnan valintakytkimen avulla voidaan nopeasti vaihtaa iskuporauksen, poraamisen ja talttaamisen välillä.



Sisältää vaihdettavan poraistukan


SDS-plus-istukan tilalle voi vaihtaa laitteen mukana toimitettavan pikaistukan helposti ja nopeasti ilman työkaluja.



Vähäinen pölynmuodostus


Lisävarusteena saatava pölynpoistolaite vähentää pölynmuodostusta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöjännite

18 V/DC

Akkujen määrä / akkukapasiteetti

2 x 5 Ah

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

0-1400 rpm

Iskuluku vähint./enint.

0-5500 1/min

Iskuenergia

2.4 J

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Pikavaihto kiinnitys

Koneen paino akun kanssa

3,84 kg

Suositeltu poran halkaisija vähint./enint., betoni

6-18 mm

Poran halkaisija enint., betoni

26 mm

Poran halkaisija enint., teräs

13 mm

Kokonaispituus

320 mm

Korkeus

220 mm

Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE ABH 18 COMPACT M-CUBE sisältää:
1 x
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Kuvaus: Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
2 x
Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kuvaus:
5 Ah
Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
Määrä: 2 x
1 x
Akkulaturi ALG 18 V, M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/6 FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kuvaus: 18 V M-CUBE BASIC -litium-ioniakkujen lataamiseen
Määrä: 1 x
Plus-istukka
1 x
Plus-istukka

SP-FIXTEC-DRILL-CHUCK-1,5X13MM

Määrä: 1 x
1 x
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER-koneille

SALKUN SISÄOSA ABH 18 COMPACT 8.4.2

Kuvaus: Sopii täydellisesti Würth MASTER -koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Pölynpoistolaite ASA 18 COMPACT M-CUBE

PÖLYNPOISTOVARUSTUS ASA 18 COMPACT

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Pölynpoistolaite akkuporavasaraan ABH 18 COMPACT
x 1 kpl
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER-koneille

SALKUN SISÄOSA ABH 18 COMPACT 8.4.2

Sopii täydellisesti Würth MASTER -koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kruunuporanterä, iskutoiminnon kestävä

KRUUNUPORA 68 MM

ZEBRA
Nopea ja kevyt kruunuporanterä
x 1 kpl
Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario

ISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV 6X165X100

ZEBRA
Täydellinen ratkaisu raudoitettujen rakenteiden ja kovien materiaalien poraamiseen. Symmetrinen kärki, jossa on neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä.
Hengityksensuojain, CM 3000 V FFP2 NR D, kuppimalli

HENGITYKSENSUOJAIN CM3000 FFP2V

Täydellistä suojaa, erittäin mukava käyttää erityisten pehmeiden suodatusmateriaalien ansiosta.
x 15 kpl
Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile Yleiskäyttöön

TYÖKÄSINE MULTIFIT NITRIL 9

Kestävä
x 6 kpl