Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkukulmahiomakone AWS 18-125 P COMPACT

Akkukulmahiomakone AWS 18-125 P COMPACT-1
AKKUKULMAHIOMAKONE AWS18-125P COMP RUNKO

Tuotenro 5701446000

EAN 4065746644020

-
Akkukulmahiomakone AWS 18-125 P COMPACT

Tuotenro 5701446000
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
Kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkukulmahiomakone keskiraskaaseen hionta- ja katkaisu-/leikkuutyöhön
  • Moottorin jatkuva valvonta; suojaustoiminto sammuttaa moottorin välittömästi jumittumisen, ylikuormittumisen tai ylikuumenemisen yhteydessä

  • Tehokas, vain vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, jolla on pitkä käyttöikä

  • Jäähdytysaukkojen suojaritilät antavat lisäsuojan lastuja vastaan

  • Turvallista työskentelyä kuolleen miehen kytkimen ja jarrutoiminnon ansiosta, joka pysäyttää laikan välittömästi, kun kytkin vapautetaan.

  • Työkaluton pikakiristysmutteri ja laikansuojuksen säätö mahdollistavat nopean ja helpon säädön eri käyttökohteisiin ilman työkaluja.

  • Väsyttämätön ja miellyttävä työskentely kompaktin, ergonomisen rakenteen ansiosta, tärinää vaimentava lisäkahva vähentää käteen kohdistuvaa rasitusta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija

M14

Nimellisjännite

18 V/DC

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

9500 rpm

Katkaisulaikan halkaisija enint.

125 mm

Koneen paino ilman akkua

1,98 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lamellihiomalaikka, ruostumattomalle teräkselle.

LAMELLIPYÖRÖ 125MM P40 ZIRK. VI

Zirkoni-korundi, soveltuu erityisesti ruostumattoman teräksen työstämiseen
x 10 kpl
CERALINE-fiiberilaikka

FIIBERILAIKKA 125MM P36 KERAAMINEN T-S

Nopeaan materiaalin poistoon matalalla kosketuspaineella teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille
x 25 kpl
Tukilaikka jäähdytysurilla Fiiberilaikoille

FIIBERITUKILAIKKA 125MM M14 URITETTU

Pitkä käyttöikä ja hyvä hiontatulos.
x 1 kpl
Katkaisulaikka, Speed teräkselle

KATKAISULAIKKA 125X1,0 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Katkaisulaikka, Speed ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA RST 125X1,0 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Katkaisulaikka, Longlife & Speed Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA 125X1,0 LONGLIFE SPEED

Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen leikkuuteho
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Cetus®X-treme 65KB -suojalasit

SUOJALASIT CETUS X-TREME 65KB

Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla