Akkuporakone ABS 18 COMPACT M-CUBE
Akkuporakone ABS 18 COMPACT
AKKUPORA ABS 18 COMPACT, RUNKO
MASTER M-CUBE



Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Moottorin jatkuva valvonta
Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.
Moottorin pitkä käyttöikä
Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori. Pitää myös nopeuskäyrän vakaampana myös kuormitettuna.
Erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen kuluminen
13 mm:n metallinen poraistukka on varustettu juotetuilla kovametallisilla puristusleuoilla. Erittäin kestävät leuat pitävät poranterän varmasti paikallaan.
Hyvin valaistu työalue
LED-valo akun jalassa
Kätevään ja vaivattomaan työskentelyyn
Kevyt, pienikokoinen ja ergonominen malli
HUOM !! 57018000 AKKUPORA ABS 18 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 18 V/DC |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint. | 0-600 / 0-1900 rpm |
Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus | 60 / 34 Nm |
Poraistukan avainväli vähint./enint. | 1,5-13 mm |
Poraistukan kiinnitys | 1/2 x 20 UNF |
Akkujen / paristojen määrä | 0 KPL |
Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti | 0 Ah |
Poran halkaisija enint., teräs | 13 mm |
Poran halkaisija enint., puu | 40 mm |
Suositeltu poran halkaisija enint., metalli | 13 mm |
Ruuvin halkaisija enint. | 10 mm |
Kokonaispituus | 180 mm |
Korkeus | 250 mm |
Koneen paino akun kanssa | 1,9 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!