Akkuporakone ABS 18 COMPACT M-CUBE
Akkuporakone ABS 18 COMPACT
AKKUPORA ABS 18 COMPACT-2X5.0AH
MASTER M-CUBE



Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Moottorin jatkuva valvonta
Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.
Moottorin pitkä käyttöikä
Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori. Pitää myös nopeuskäyrän vakaampana myös kuormitettuna.
Erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen kuluminen
13 mm:n metallinen poraistukka on varustettu juotetuilla kovametallisilla puristusleuoilla. Erittäin kestävät leuat pitävät poranterän varmasti paikallaan.
Hyvin valaistu työalue
LED-valo akun jalassa
Kätevään ja vaivattomaan työskentelyyn
Kevyt, pienikokoinen ja ergonominen malli
HUOM !! 57018000 AKKUPORA ABS 18 COMPACT, RUNKO on ilman akkua.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 18 V/DC |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint. | 0-600 / 0-1900 rpm |
Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus | 60 / 34 Nm |
Poraistukan avainväli vähint./enint. | 1,5-13 mm |
Poraistukan kiinnitys | 1/2 x 20 UNF |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti | 5 Ah |
Poran halkaisija enint., teräs | 13 mm |
Poran halkaisija enint., puu | 40 mm |
Suositeltu poran halkaisija enint., metalli | 13 mm |
Ruuvin halkaisija enint. | 10 mm |
Kokonaispituus | 180 mm |
Korkeus | 250 mm |
Koneen paino akun kanssa | 1,9 kg |
AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRPAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!