Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE
Litium-ioniakku, 18 V, M-CUBE
AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnittyy tukevasti, optimaalinen lämmönsiirto
Kennojen suojana on integroitu vankkarakenteinen kennokotelo, joka suojaa akkua ylikuumenemiselta ja tärinältä.
Pitkä käyttöikä ja erinomainen teho
Älykäs akunhallinta: jatkuva yksittäisten kennojen seuranta
Akun ja työkappaleiden suojaus
Pehmeitä osia sisältävä kestävä kotelo suojaa akkua putoamisesta syntyviltä vaurioilta ja vähentää herkkien pintojen naarmuttamista.
Akun jäljellä olevan kapasiteetin jatkuva seuranta
Lataustilan LED-ilmaisin
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 18 V/DC |
Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti | 5 Ah |
Akun/pariston paino | 695 g |
Sopivat laturit | ALG 18/4 BASIC |