Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

Litium-ioniakku, 18 V, M-CUBE
AKKU LI-ION 18V/4,0AH M-CUBE BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Tuotenro 5704180000
EAN 4056807642345

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.

Kiinnittyy tukevasti, optimaalinen lämmönsiirto


Kennojen suojana on integroitu vankkarakenteinen kennokotelo, joka suojaa akkua ylikuumenemiselta ja tärinältä.



Pitkä käyttöikä ja erinomainen teho


Älykäs akunhallinta: jatkuva yksittäisten kennojen seuranta



Akun ja työkappaleiden suojaus


Pehmeitä osia sisältävä kestävä kotelo suojaa akkua putoamisesta syntyviltä vaurioilta ja vähentää herkkien pintojen naarmuttamista.



Akun jäljellä olevan kapasiteetin jatkuva seuranta


Lataustilan LED-ilmaisin

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
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
Käyttöjännite

18 V/DC

Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti

4 Ah

Akun/pariston paino

675 g

Sopivat laturit

ALG 18/6 FAST
ALG 18/4 BASIC

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot