Akkulaturi ALG 18 V, M-CUBE
Laturi ALG 18 V, M-CUBE
AKKULATURI ALG 18/4 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Syöttöjännite | 230 V/AC |
Lähtöjännite vähint./enint. | 18-18 V/DC |
Sopivat akut | M-CUBE 18V |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Latausvirta enint. | 4 A |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 1,5 m |
Kokonaispituus | 195 mm |
Leveys | 130 mm |
Korkeus | 80 mm |