Akkulaturi ALG, 12 V, BASIC M-CUBE Ladattaville 12 V litium-ioniakuille
Laturi ALG 12 Basic
AKKULATURI ALG 12/2 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 12 V M-CUBE -BASIC -litium-ioniakkujen lataamiseen
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Lähtöjännite vähint./enint. | 12-12 V/DC |
Sopivat akut | 12 V |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Latausvirta enint. | 2 A |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 1,60 m |
Kokonaispituus | 170 mm |
Leveys | 125 mm |
Korkeus | 70 mm |