Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkulaturi ALG, 12 V, BASIC M-CUBE Ladattaville 12 V litium-ioniakuille

Laturi ALG 12 Basic
AKKULATURI ALG 12/3 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Tuotenro 5705730000
EAN 4061975598240

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • 12 V M-CUBE -BASIC -litium-ioniakkujen lataamiseen
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
Lähtöjännite vähint./enint.

12-12 V/DC

Sopivat akut

12 V

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Latausvirta enint.

3 A

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

1,60 m

Kokonaispituus

170 mm

Leveys

125 mm

Korkeus

70 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot