Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkulaturi ALG 18 V, M-CUBE

Laturi ALG 18 V, M-CUBE
AKKULATURI ALG 18/6 FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Tuotenro 5705860000
EAN 4061975186577

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

18 V M-CUBE BASIC -litium-ioniakkujen lataamiseen
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
Syöttöjännite

230 V/AC

Lähtöjännite vähint./enint.

18-18 V/DC

Sopivat akut

M-CUBE 18V

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Latausvirta enint.

6 A

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

1,5 m

Kokonaispituus

195 mm

Leveys

130 mm

Korkeus

80 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot