Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Multi-Cutter EMS 350-SL COMPACT

Sähkökäyttöinen Multi-Cutter EMS 350-SL COMPACT
MULTICUTTER EMS 350-SL COMPACT

Tuotenro 57061011

EAN 4058794173062

-
Multi-Cutter EMS 350-SL COMPACT

Tuotenro 57061011
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
Erittäin kompakti tärinänvaimennuksella varustettu 350 watin Multi-Cutter, jonka innovatiivinen työkalunpidin Starlock Plus -kiinnityksellä takaa paremman vääntömomentin siirron

Starlock Plus -työkalunpidin


Innovatiivinen työkalunpidin Starlock Plus -kiinnityksellä varmistaa paremman vääntömomentinvälityksen. Yhteensopiva kaikkien Starlock- ja Starlock Plus -lisävarusteiden kanssa.



Elektroninen nopeuden säätö


Optimaalinen vakioelektroniikka pitää nopeuden tasaisena myös kuormitettuna. Työ etenee tasaisesti vaativissakin käyttökohteissa (takogeneraattori).



Tärinänvaimennus varmistaa käyttömukavuuden


Moottorista irti oleva moottorikotelo takaa matalan tärinä- ja melutason.



Nopea sahanterien vaihto ilman työkaluja


Käytännöllinen pikakiinnitysjärjestelmä



Pölytön työskentely ja loistavat käyttömahdollisuudet


Tarvikesarja, jossa liitoskappale imuriliitäntään

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

220 V/AC

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Nimellisteho

350 W

Antoteho

190 W

Värähtelyluku vähint./enint.

10000-19500 1/min

Värähtelykulma

3,4 astetta

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Starlock Plus

Koneen paino

1,4 kg

Kaapelin/johdon pituus

5 m

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

WEEE-luokitus (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

5

Multi-Cutter EMS 350-SL COMPACT sisältää:
1 x
Kolmikulmainen Starlock-hiomatuki

TUKILAIKKA STARLOCK 90X90 MM TARRA

Kuvaus:
90 x 90 x 90 mm
Hiomalaikka, jonka erityisen pehmeät kulmat helpottavat työskentelyä
Määrä: 1 x
Kärkihioma-arkki, tarrakiinnitys, kolmio
3 x
Kärkihioma-arkki, tarrakiinnitys, kolmio

KÄRKIHIOMA-ARKKI 80X80 P120

Kuvaus:
Karkeus, raekoko: P120
Multi-cutteriin
Määrä: 3 x
Kärkihioma-arkki, tarrakiinnitys, kolmio
3 x
Kärkihioma-arkki, tarrakiinnitys, kolmio

KÄRKIHIOMA-ARKKI 80X80 P180

Kuvaus:
Karkeus, raekoko: P180
Multi-cutteriin
Määrä: 3 x
Kärkihioma-arkki, tarrakiinnitys, kolmio
3 x
Kärkihioma-arkki, tarrakiinnitys, kolmio

KÄRKIHIOMA-ARKKI 80X80 P60

Kuvaus:
Karkeus, raekoko: P60
Multi-cutteriin
Määrä: 3 x
Kärkihioma-arkki, tarrakiinnitys, kolmio
3 x
Kärkihioma-arkki, tarrakiinnitys, kolmio

KÄRKIHIOMA-ARKKI 80X80 P80

Kuvaus:
Karkeus, raekoko: P80
Multi-cutteriin
Määrä: 3 x
1 x
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Kuvaus: Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
Imu-/poistolaite
1 x
Imu-/poistolaite

SP-EXTRACTION DEVICE

Määrä: 1 x
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille
1 x
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER/M-CUBE koneille

CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)

Kuvaus: Sopii täydellisesti Würth MASTER- tai M-CUBE-koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Starlock-sahanterä, kaksoishammastus

SAHANT STARLOCK 32X50MM TUPLA HAMMASTUS

Puhtaaseen leikkuuseen ja upotussahaukseen ilman repeämiä
Starlock-sahanterä, kaksoishammastus

SAHANT STARLOCK 65X40MM TUPLA HAMMASTUS

Puhtaaseen leikkuuseen ja upotussahaukseen ilman repeämiä
Kolmikulmainen Starlock-hiomatuki

TUKILAIKKA STARLOCK 90X90 MM TARRA

Hiomalaikka, jonka erityisen pehmeät kulmat helpottavat työskentelyä
x 1 kpl
Starlock-kovametallisahanterä, yksittäinen hammastus

SAHANT STARLOCK 32X40 MM KOVAMETALLI

Tehokas sahanterä erittäin vaativiin käyttökohteisiin, hyvä suorituskyky ja pitkä työkalun käyttöikä. Katkaisuun ja upotusleikkauksiin metallille
Starlock-kovametalliraspi, hiomalevy

RASPI STARLOCK D 70 MM KOVAMETALLI

Ammattikäyttöön sopiva 3 in 1 -laattatyökalu seinä- ja lattialaattojen poistoon ja saumauslaastin pois hiontaan laattoja vaihdettaessa
x 1 kpl
Segmentoitu Starlock-timanttisahanterä, Longlife

SAHANTERÄ STARLOCK D 85 MM TIMANTTITERÄ

Laastin poistamiseen vaurioituneista laatta- ja laastisaumoista sekä laattojen, lasikuidun ja lujitemuovien leikkaamiseen kovuuteen 6 asti. Sopii erinomaisesti kulmien ja reunojen työstöön
x 1 kpl
Starlock-lasta

KAAVINTA LASTA STARLOCK 52X38 MM

Silikonisaumojen vaihtamiseen sekä mattoliiman ja maalijäämien poistamiseen
x 1 kpl
Starlock-sahanterä, yksittäinen hammastus

SAHANT STARLOCK 32X50MM YLEISHAMMASTUS

Monikäyttöinen sahanterä rakennustyömaalle karkeaan leikkaukseen ja upotussahaukseen
Starlock-sahanterä, yksittäinen hammastus

SAHANT STARLOCK 65X40MM YLEISHAMMASTUS

Monikäyttöinen sahanterä rakennustyömaalle karkeaan leikkaukseen ja upotussahaukseen
Starlock-segmenttisahanterä

SAHANTERÄ STARLOCK D 85 MM BI- METALLI

Ihanteellinen upotussahaukseen, kulmien työstämiseen ja ovenkarmien asennukseen