Multi-Cutter EMS 450-SL COMPACT
Sähkötoiminen yleisleikkuri EMS 450-SL POWER
MULTICUTTER EMS 450-SL POWER
MASTER

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopea tarvikkeiden vaihto ilman työkaluja
Pikakiinnitysjärjestelmä
Yleinen yhteensopivuus
Starlock Max -työkaluistukka sopii kaikkiin Starlock-tarvikkeisiin.
Erittäin mukava työskentely
Tehokas tärinänvaimennus vähentää tärinää huomattavasti.
Erinomainen mukautuvuus käyttökohteeseen
Portaaton nopeuden säätö
Vakioelektroniikka pitää nopeuden tasaisena myös kuormitettuna
Takogeneraattori
Nopea työn eteneminen
Pitkä 4,0°:n värähtelyliike materiaalin nopeaan poistoon ja leikkuuseen.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 220 V/AC |
Nimellisteho | 450 W |
Antoteho | 250 W |
Värähtelyluku vähint./enint. | 10000-19500 1/min |
Värähtelykulma | 4.0 astetta |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | Starlock Max |
Koneen paino | 1600 g |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 5 m |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
WEEE (käytettyjen sähkölaitteiden takaisinottaminen), luokitus | 06 |

CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!