Pyörösaha HKS 65-E POWER
Käsipyörösaha, HKS 65-E POWER
PYÖRÖSAHA HKS 65-E POWER
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ergonominen muotoilu
- Kevyt, helppo käsitellä
- Pohjalevy valualumiinia
Nopea työskentely
Vakioelektroniikka, kierrosnopeus pysyy vakaana myös kuormituksen aikana.
Säädettävä nopeus
Nopeuden esivalinta toiminnan mukaan.
Käyttäjän ja moottorin suojaus
Pehmeä käynnistys
Imulaite
Lähes puruvapaa työskentely käytettäessä yhdessä Würth-teollisuusimurin kanssa.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 1800 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 2300-5000 rpm |
Kierrosnopeus kuormitettuna vähint./enint. | 1400-4000 rpm |
Soveltuu reiän halkaisijalle | 30 mm |
Sahanterän halkaisija enint. | 190 mm |
Kallistuskulma vähint./enint. | 0-45 astetta |
Leikkuusyvyys enint., 90 asteen kulmassa | 65 mm |
Leikkuusyvyys enint., 45 asteen kulmassa | 48 mm |
Pohjalevyn pituus x leveys | 327 x 203 mm |
Koneen paino | 5.2 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 4 m |

OFFSET SCREWDRIVER 1907950006

SP-ANGLE